KILLARK
1913년 설립된 킬라크는 허벨의 자회사 브랜드다. 발전 및 송전, 전자 및 항공 전자 산업을 위한 열악하고 위험한 장소 장비 및 방폭 제품의 선두 제조업체입니다. 상세 보기
필터
전기용품
조명
안전
펌프
옥외 장비
접착제/실란트/테이프
보안
금형/기계공작
수작업공구
선박/차량정비용품
전기용품 필터
푸시 버튼전체보기
위험한 위치 제어 스테이션 액세서리 위험한 위치 제어 스테이션 석유 정제소, 저장 시설 및 화학 공장과 같이 가연성 가스, 증기, 가연성 먼지 및 발화성 섬유가 있는 환경에서 전기 장비 및 기계류를 켜고 끄도록 설계되었습니다. 1/2 및 3/4인치 허브 크기로 제공되는 변형
범례 플레이트 푸시 버튼 액세서리
도관 피팅 및 액세서리전체보기
도관 피팅 나사 허브 및 25 cu가 있는 무동 알루미늄 도관 출구 본체. 용량. 스플 라이스 박스 또는 매달린 펜던트 고정 장치로 사용할 수 있습니다. 1/2, 3/4 및 1인치 허브 크기로 제공
위험한 위치의 도관 피팅 액체 단단한 도관 피팅
스위치전체보기
위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리 생산 라인 및 제조 공장에서 소형 DC/AC 모터의 수동 시작/정지에 적합한 텀블러 스위치. 일부 모델은 높은 내마모성을 위해 구리가 없는 알루미늄 합금 인클로저를 특징으로 합니다. 스위치 어셈블리 및 어셈블리 커버도 사용 가능
위험한 위치 텀블러 스위치 자동화 및 제조 애플리케이션을 위한 전기 회로의 연결 생성/차단/변경을 요구하는 작업에 이상적입니다. NEMA 3 인증 외부 개스킷이 있는 일부 모델은 열악한 외부 환경으로부터 보호합니다. 1/2 및 3/4인치 허브 크기로 제공
도관 및 액세서리전체보기
도관 및 출구 본체 철/알루미늄 도관 몸체는 당김 또는 접합 작업을 위해 도체에 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 습한 응용 분야를 견딜 수 있도록 손상 및 개스킷(일부 모델의 경우)으로부터 전선을 보호하는 부드러운 일체형 와이어 부싱이 특징입니다.
도관 본체 커버 및 개스킷 알루미늄 커버, 개스킷 및 개스킷 허브와 같은 설치 액세서리 포함, Killark 도관 본체와 함께 사용하기에 이상적
도관 마운팅전체보기
도관 및 케이블 행거 견고한 금속 도관, IMC 및 EMT 튜브를 가로질러 채널, 빔 및 각도 지지대에 평행하거나 수직으로 고정하도록 설계되었습니다. 무거운 하중을 지탱할 수 있는 용융 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다.
안전 스위치전체보기
위험 지역 안전 및 차단 스위치 가연성 가스, 발화성 먼지 및 가연성 섬유가 있는 장소에서 전기 장비를 전원에서 분리하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 O링이 있는 개스킷 플랜지가 있어 수분에 대한 완벽한 밀봉이 가능합니다. 30, 60 및 100A 변형으로 제공
스타터 및 접촉기전체보기
위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터 자동차 및 제조 애플리케이션용 전기 모터를 ON/OFF 전환하는 데 이상적입니다. 일부 모델은 충격 강도를 위한 내마모성 및 경량 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 데드 엔드 및 피드스루 허브 스타일로 제공
킬라크 소개
Killark의 제품 범위에는 전기 상자, 전선로, 도관, 스트럿, 연장 코드, 코드 릴, 멀티탭, 회로 차단기, 안전 스위치 및 자동화 장비가 포함됩니다. 킬라크 전기 제어 스테이션 높은 수준의 습기, 먼지 및 가연성 가스에 노출되고 세척 서비스로 인해 산화 반응이 발생하기 쉬운 장소에서 산업 기계를 제어하는 데 이상적입니다. 이 Hubbell Killark 장치는 색상으로 구분된 별도의 시작 및 중지 푸시 버튼을 갖추고 있어 화재 또는 기타 안전 비상 상황에서 번거로움 없이 작동할 수 있습니다. 주조 알루미늄 및 폴리에스테르 수지 인클로저 변형으로 제공됩니다. 킬라크 전선관 부속품 장치, 구조물 및 건물의 전기 배선 라우팅 및 보호에 사용됩니다. 그들은 거친 작업 현장 학대를 견디기 위한 구리가 없는 알루미늄 인클로저와 벽과 천장 모두에 장착하기 위해 미리 뚫린 구멍을 특징으로 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Killark 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Appleton Electric 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 조명 기구, 인클로저, 도관, 제어 스테이션, 스위치, 피팅 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Killark 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
주요 상품명
Seal-XM 제어 스테이션
Killark SEAL-XM FXCS 시리즈 제어 스테이션은 위험 지역에서 시작/정지 모터 기능, LED 표시등 표시 등을 갖춘 제어 솔루션을 제공합니다. Class 1 Division 1 & 2, Cl에 사용됩니다....더 읽기
LINEARLITE 형광등 기구
Killark LINEARLITE DBF 시리즈 형광등 기구는 인화성 가스/증기 또는 가연성 먼지가 있는 지역 또는 Class I, Division 2 또는 Class II 또는 III의 일반 및 집중 조명에 이상적입니다....더 읽기
Duraloy 7 도관 본체
Killark Duraloy 7 시리즈 도관 본체는 전선/케이블의 당김, 접합 및 유지 관리 작업을 위해 도체에 쉽게 접근할 수 있습니다. 나사산이 있는 단단한 도관에 연결하기 위해 나사산이 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
이 Killark 제품은 어떤 표준을 준수합니까?
많은 Killark 제품은 안전 및 성능 표준을 충족하여 UL, NEMA, CSA 및 FM 표준을 준수합니다.
Killark 스트로브와 점멸등의 용도는 무엇입니까?
스트로브와 섬광등은 일정한 간격으로 짧은 빛을 발산합니다. 이 표시등은 건설 장비 및 기타 유형의 경고 시스템에 부착될 때 비상 신호를 보내거나 잠재적인 위험을 경고합니다.
Killark 제품의 IP 등급에 있는 다른 숫자는 무엇을 나타냅니까?
IP 보호는 장비가 이물질 및 액체에 대해 제공하는 보호 수준을 나타냅니다. IP 등급의 첫 번째 숫자는 고체 물체(먼지/파편/이물질)에 대한 보호를 결정합니다. 0은 보호되지 않으며 6은 완전한 보호입니다. IP 등급의 두 번째 숫자는 액체(물)에 대한 보호를 나타냅니다. 0은 보호 기능이 없으며 8은 압력 하에서 장기간 침수로부터 보호됩니다.