항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2.5 갤런 |
색상 | 파란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11.5 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7125310.pdf |
사용 | 등유 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. TUV는 기술 검사 협회(Technical Inspection Association)의 약자로서 기술, 제품 및 시스템을 테스트, 검사 및 인증하여 제품이 위험한 위험으로 이어지는 결함에 대해 철저히 검사되었음을 확인합니다.
A. 혼합불량으로 인한 사고를 방지하기 위해 가연성 고체와 액체를 분리하여 보관하는 것이 좋습니다.
A. 다양한 경우에 연료, 화학 물질 및 용제와 같은 인화성 액체가 매일 사용됩니다. 재산과 인명 모두의 안전을 유지하기 위해 이러한 안전 캔은 인화성 액체 및 가스를 저장하는 데 사용됩니다. 이 안전 캔은 위험한 액체를 취급할 때 폭발 위험을 최소화하여 작업자를 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.