RIDGID 단면 배수관 청소 기계
스타일 | 모델 | HP | Hz | 전원 코드 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76495 | - | - | - | 230V | ₩ 5,297,964 | RFQ
|
B | 66497 | 1/2 | 60 | - | 115 VAC | ₩ 4,428,620 | |
C | 58920 | 1/6 | 60 | 6ft. | 115 VAC | ₩ 2,081,450 | |
D | 59000 | 1/6 | 60 | - | 115 VAC | ₩ 3,989,877 | |
E | 23712 | 3/4 | 50/60 | - | 115 VAC | ₩ 7,413,034 | |
F | 23717 | 3/4 | 50/60 | 15ft. | 115 VAC | ₩ 7,460,022 |
단면 드레인 청소 기계
Ridgid 단면 배수 청소 기계에는 작동 중에 최대한의 제어를 제공하는 독특하고 즉각적으로 작동하는 케이블 클러치가 있습니다. 케이블을 쉽게 교체할 수 있는 조정 손잡이와 막힌 부분을 한 사람만 청소하면 되는 강력한 모터가 특징입니다. 이 장치는 향상된 기동성을 위해 바퀴와 더 통합되어 있으며 어떤 좁은 공간에도 들어갈 수 있는 로우 프로파일 B 프레임 디자인입니다. 3/4, 1/2 및 1/6 HP 옵션으로 제공되는 다양한 단면 배수 청소 기계 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방 호스
- 존 밸브 액세서리
- 모터 팩 변환 키트
- 타워 라이트 어셈블리
- 열 스트레스 모니터
- 방문
- 냉각
- 도관 피팅 및 액세서리
- 기계 유체
- 구색
- APPROVED VENDOR 캡, FNPT, 스테인리스 스틸
- PARKER 플레어 너트
- K E SAFETY 전술 핸드 헬드 손전등, 루멘 범위 : 0 ~ 49
- TOWNSTEEL FCE-2000 시리즈, 전자 잠금
- AME INTERNATIONAL 비드 시터
- WATTS 커플 링
- ULTRATECH 워터 호스
- MORSE CUTTING TOOLS STI 탭, 2074 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- KESON 마그네틱 팁 줄자
- TSUBAKI MZ 시리즈 캠 클러치