그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깔때기 |
색상 | 노란색 |
길이 | 11.25 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 Dia. | 0.5 " |
팔레트 수량 | 160 |
제품 데이터 시트 | justrite-11202y.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 39269097900 |
원산지 | CN |
A.
A. Justrite Type I 안전 캔은 인화성 액체를 쉽게 채우고 부을 수 있도록 깔때기가 부착된 스파우트 넥이 특징입니다.
A. 인화점이 화씨 100도 미만인 액체는 가연성으로 간주됩니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11201 | 백 | 폴리에틸렌 | 0.563 " | ₩ 19,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.