그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 파란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 13.75 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7120310.pdf |
사용 | 등유 |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 예, 안전 캔은 야외 사용에 적합합니다. 그러나 이러한 용기를 외부에서 사용할 때는 온도가 뜨거울 때 증기압이 상승할 수 있는 것과 같이 특정 예방 조치를 취해야 합니다. 따라서 갑작스러운 파열이나 폭발을 피하기 위해 액체 공간(기울어서 액체를 분배할 때)이 아닌 증기 공간(캔을 평평한 위치에 설정하는 동안)에서 압력을 완화하는 것이 중요합니다. 온도가 따뜻해지고 급격한 냉각이 발생하면 진공이 생성될 수 있습니다. 안전캔에는 진공 릴리프 밸브가 내장되어 있지 않기 때문에 갑자기 폭발할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 하루가 끝날 때 안전 캔을 트림하여 압력을 완화하십시오. 캔을 그늘에 보관하면 물질 손실을 최소화할 수도 있습니다(즉, 액체 기화 방지).
A. OSHA 준수 안전 캔은 가솔린, 등유, 디젤, 프로판, 이소프로필 알코올 및 기타 다양한 오일을 저장하는 데 이상적입니다.
A. Type 1 디자인은 하나의 구멍에서 붓기와 채우기가 모두 가능합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.