항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2.5 갤런 |
색상 | 파란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11.5 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7125300.pdf |
사용 | 등유 |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 유형 1 가스 캔 또는 용기에는 충전 및 분배를 위한 단일 입구가 있으며 스파크 및 우발적 화재를 방지하기 위한 내장형 안전 장치가 있습니다.
A. 유형 II 안전 캔에는 2개의 입구가 있습니다. 하나는 붓기용이고 다른 하나는 채우기용입니다. 반면 유형 I 안전 캔에는 붓고 채울 수 있는 구멍이 1개뿐입니다.
A. 휘발유, 등유, 경유, 프로판, 이소프로필알코올, 각종 기름 등의 가연성 또는 가연성 액체는 안전캔에 보관할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.