그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 파란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7110300.pdf |
사용 | 등유 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. Justrite 7110300 Type 1 안전 캔은 잠재적인 위험에 대한 경고를 위해 주위에 노란색 밴드가 있습니다. 노란색 밴드에는 지정된 부서 또는 개별 사용자를 표시하고 호환되지 않는 액체의 오용 또는 혼합을 방지하기 위한 넓은 콘텐츠 식별 영역도 있습니다.
A. 유형 1 안전 캔에는 유체를 채우고 분배할 수 있는 단일 구멍이 있습니다. 유형 2 안전 캔에는 두 개의 입구가 있습니다. 하나는 채우는 입구이고 다른 하나는 유연한 호스가 부착되어 있고 안전 압착 트리거 핸들이 있는 AccuFlow 매니폴드가 있어 부드럽고 제어된 방식으로 부을 수 있습니다.
A. 이 안전캔은 사고 및 교차 오염을 방지하고 액체의 식별, 구성 및 분리가 가능하도록 색상으로 구분되어 있습니다.
A. 균형 잡힌 디자인의 자유 스윙 핸들은 쉽게 운반 및 따르기 위해 개방 메커니즘에 대해 캔을 고정합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.