ALTRONIX 타이머, 365일 24시간 연간 이벤트, 1채널, LCD
타이머, 365일 24시간 연간 이벤트, 1채널, LCD
Altronix 24시간 365일 이벤트 타이머는 보안, 액세스 제어, 가정 및 빌딩 자동화, 조명 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 타이머는 독립적으로 제어되는 C형 릴레이 접점과 통합되어 프로그래밍된 일정 동안 래칭 및 순간 작동을 제공합니다. 정전 시 프로그래밍 손실을 방지하는 EE Prom 메모리가 특징입니다. 주당 총 350개의 이벤트를 수용할 수 있는 블록 프로그래밍 능력을 갖추고 있습니다. 이 타이머는 높은 기계적 강도 및 내식성을 위해 강철/페놀릭/유리 섬유로 만들어졌으며 -20~49°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 가연성 캐비닛
- 액체 레벨 게이지
- 교체 배터리
- 에어 호스 / 전기 코드 조합 릴
- 유압 호스
- 특성 테스터 (비전기적)
- 측정 장비
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 주석
- HARRIS 브레이징 팁
- YALE 전자 열쇠가 없는 데드볼트
- LAB SAFETY SUPPLY 교반 막대 팔각형
- WILCOM 광섬유 식별자
- MILWAUKEE VALVE 41SS 시리즈 볼 밸브
- ZSI-FOSTER 베타 표준 C-레일 마운트
- VESTIL V-PAD 시리즈 건물 보호 컬럼 패드, 검정색 비닐
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 60번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형