WILCOM 광섬유 식별자
Wilcom 광섬유 식별자는 광섬유를 통해 전송되는 광 신호를 감지하여 광섬유를 식별하도록 설계된 설치 및 유지보수 장비입니다. 로컬 감지 기술을 사용함으로써 이 장치는 식별을 위해 접속점에서 광섬유를 열 필요가 없습니다....서비스 중단 위험.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 30622216-03 | ₩ 3,426,818 | |
A | 30612197-02 | ₩ 3,808,636 | |
A | 30622510 | ₩ 3,713,181 | |
A | 30612131-03 | ₩ 2,854,090 | |
A | 30622217-03 | ₩ 3,426,818 |
특징
- 이러한 섬유 식별기는 270, 1000 및 2000Hz에서 저주파 톤을 감지합니다. 테스트 중인 광섬유에 트래픽이 있는 경우 신호음과 트래픽 방향이 프로브의 LED 조명으로 표시됩니다.
- 모델 30612197-02 리본 광섬유 식별자에는 현장에서 사용하기 쉬운 XNUMX개의 어댑터 헤드가 포함되어 있습니다. 이 어댑터 헤드 중 XNUMX개는 리본 광케이블의 신호 존재/부재(활성 광케이블 또는 다크 광케이블)를 확인하는 데 사용됩니다.
- InGaAs 검출기를 활용함으로써 이 장치는 850~1310나노미터(nm) 범위의 파장을 갖는 단일 및 다중 모드 응용 분야(재킷 여부에 관계없이)에 사용할 수 있습니다.
- 모든 모델에는 핸즈프리 작동을 활성화/비활성화하는 사용하기 쉬운 엄지 잠금 장치가 있습니다.
- 신호음 감지, 교통 상황, 교통 방향 및 배터리 부족을 나타내는 LED 표시기가 통합되어 있습니다.
자주 묻는 질문
광섬유란?
광섬유는 데이터 신호를 빛의 형태로 전송하는 데이터 전송 방법으로 기존의 전기 케이블보다 훨씬 빠르게 수백 마일을 이동합니다. 인터넷, 텔레비전, 전화와 같은 고성능 데이터 네트워킹 및 통신 서비스에 이상적입니다.
광학 스플라이스 및 커넥터를 확인하는 방법은 무엇입니까?
- 광 커넥터/스플라이스의 한쪽에 Wilcom OFI(광 섬유 식별자)를 부착합니다.
- 상대 광출력을 읽고 기록합니다. 커넥터/스플라이스의 두 번째 측면에서 측정을 반복합니다.
- 두 번째 면과 첫 번째 면의 판독값 사이의 차이를 가져옵니다.
- 그 차이는 광 커넥터 또는 스플라이스의 광 감쇠와 거의 같아야 합니다.
- 여러 번 측정하고 평균을 도출하여 정확도를 높입니다.
로컬 감지 기술이란 무엇입니까?
비파괴 매크로 굽힘 감지 기술은 섬유를 손상시키거나 과도하게 응력을 가하지 않고 섬유의 개방을 제거하는 데 도움이 됩니다. 이 벤딩 기술은 빛의 감지 및 방향을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 탱크리스 온수기
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 에어 나이프
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 캐비닛
- 와이어 관리
- 기계
- HVAC 테스트 기기
- 퍼티
- PAC STRAPPING PRODUCTS 버클이있는 플라스틱 스트랩
- SNAP-TITE 니플, 황동, 1 / 4-18
- 3M 단일 그릿 숫돌
- KERN AND SOHN 어댑터
- THOMAS & BETTS 플렉스 커플링
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 감속기 부싱, 스피곳 x 소켓
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 저압 주변 공기 펌프
- DEWALT 금속 절단 원형 톱날
- AMPCO METAL 충격 소켓
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 퀼 입력 포함, 크기 13