그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 초록색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 13.75 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7120410.pdf |
사용 | 기름 |
선박 중량 (kg) | 2.73 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A.
A. FM 승인 제품을 수정하면 FM의 품질 보증 프로그램에 포함되지 않으므로 보증 및 FM 승인이 무효화됩니다. 안전 제품을 수정하면 안전하지 않게 될 수 있습니다.
A. 아닐린, 시클로헥산, 시클로헥사논, 에탄올, 에틸 아세테이트, 에틸 에테르, 에틸렌 글리콜, 연료유, 가솔린, 헵탄, 헥산, 등유, 메탄올, 메틸 에틸 케톤, 메틸 이소부틸 케톤, 펜탄, 석유 에테르, 톨루엔 및 자일렌.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.