항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 초록색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 16.875 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7150410.pdf |
사용 | 기름 |
선박 중량 (kg) | 3.56 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 유형 1 안전 캔에는 유체를 채우고 분배할 수 있는 단일 구멍이 있습니다. 유형 2 안전 캔에는 두 개의 입구가 있습니다. 하나는 채우는 것이고 다른 하나는 유연한 호스와 AccuFlow 매니폴드가 부착되어 있고 Safe-Squeeze 트리거 핸들이 있어 부드럽고 제어된 방식으로 붓습니다.
A. 이 안전캔은 사고 및 교차 오염을 방지하고 액체의 식별, 구성 및 분리가 가능하도록 색상으로 구분되어 있습니다. 빨간색은 휘발유, 노란색은 경유, 파란색은 등유, 녹색은 오일에 적합합니다.
A. 균형 잡힌 디자인의 이 자유 스윙 핸들은 쉽게 운반 및 따르기 위해 개방 메커니즘에 대해 캔 무게를 고정합니다.
A. 이 Jobox 7150410 안전 캔의 스테인리스강 화염 방지기는 붓거나 채우는 동안 열을 발산하고 외부 점화를 중지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.