그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 초록색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7110400.pdf |
사용 | 기름 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. NFPA 또는 National Fire Protection Association은 화재의 가능성과 영향을 최소화하기 위한 300개 이상의 합의 코드 및 표준을 발표하는 미국 협회입니다.
A.
A. 예, 이 Justrite Type 1 안전 캔은 강도를 제공하고 산화 반응에 저항하기 위해 분말 코팅 마감 처리된 24 게이지 아연 도금 구조로 되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.