그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 초록색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 13.75 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7120400.pdf |
사용 | 기름 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 이 안전 장치는 누출 방지 및 자동 환기 덮개가 있어 폭발 가능성을 방지할 수 있습니다.
A. 예, 이 캔은 가연성 액체를 장기간 보관하기에 완전히 안전합니다.
A. 유형 I 안전 캔에는 충전 및 분배 작업 모두에 대해 하나의 입구가 있습니다. Justrite Type II 안전 캔에는 두 개의 구멍이 있습니다. 하나는 캔을 채우는 것이고 다른 하나는 안전 캔을 통해 유체를 분배하기 위한 것입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.