항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2.5 갤런 |
색상 | 초록색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11.5 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7125400.pdf |
UPC | 697841140165 |
사용 | 기름 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. Type I 안전 캔에는 충전 및 분배 작업을 위한 하나의 구멍이 있습니다. Justrite Type II 안전 캔에는 두 개의 구멍이 있습니다. 하나는 주입용이고 다른 하나는 유체 분배용입니다.
A. 이 안전 장치는 누출 방지 및 자동 환기 덮개가 있어 폭발 가능성을 방지할 수 있습니다.
A. 예, 이 캔은 인화성 액체를 장기간 보관해도 완전히 안전합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.