그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 초록색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7110410.pdf |
UPC | 697841139961 |
사용 | 기름 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 이 캔은 디젤, 프로판, 가솔린, 메탄올 및 아닐린과 같은 가연성 또는 가연성 액체를 저장하는 데 이상적입니다.
A. 유형 I 안전 캔은 붓기 및 채우기를 위한 입구가 1개뿐인 반면, 유형 II 안전 캔은 붓기 및 채우기를 위한 별도의 입구가 2개 있습니다.
A. 이 핸들은 쉽게 운반하고 따르기 위해 개방 메커니즘에 대해 캔의 무게를 지탱할 수 있도록 균형 잡힌 디자인을 가지고 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.