어떤 패스너를 사용해야 하는지 궁금하신가요? 찾다
참조 가이드, 패스너 블랙 북, 패스너 기술 시트,
엔지니어 블랙 북 스레드 용어 및 분류에서 표준 공식 및 변환 계수 그리기에 이르기까지 모든 것을 다루는 엔지니어링 기술 시트. 에서 참조 가이드로 필요한 정보를 얻으십시오. Raptor Supplies.
FBB-USA 패스너 블랙북은 표준 패스너에 대한 풍부한 정보를 읽기 쉽고 사용자 친화적인 248페이지 형식으로 통합하는 수단으로 편집되었습니다. 이 패스너 책은 도구실, 기계 공장, 제작자, 금속 작업자, 기계공, 기술 무역 학생, 견습생, 산업 전문가, 디자이너, 제조업체 등에 이상적입니다. 거친 사용자를 위한 탁월한 보호 기능을 제공하는 특수 설계된 용지가 특징입니다. FBB-USA 패스너 블랙 북은 내구성이 뛰어나고 찢어지지 않는 페이지가 있습니다. 또한 각 페이지 표면은 눈부심이 없어 밝은 환경에서도 쉽게 읽을 수 있습니다. 포켓 크기의 이 패스너 책은 모든 도구 키트에 이상적인 참고 자료입니다. 이 패스너 책의 각 페이지는 먼지와 마모에 강하여 사용자의 뒷주머니, 도구 상자 또는 트럭 바닥에 보관할 수 있습니다. 패스너 블랙북은 현장이나 가혹한 작업장 환경에서 사용하기에 적합합니다. 각 페이지에는 얼룩 없이 쉽게 닦을 수 있는 배리어 프로텍션이 있어 이 패스너 블랙 북은 기름기가 많은 손에 적합합니다.
FBB-USA 패스너 블랙 북은 248개 이상의 무광 라미네이트, 그리스 방지 페이지 내에서 패스너 및 스레드 형태에 대한 자세한 정보를 포함하는 참조 도구를 즉시 사용할 수 있습니다. 이 패스너 북은 사용자의 편의를 위해 스레드 식별 게이지와 함께 제공됩니다.
용도 :
디자이너 또는 엔지니어이고 패스너에 대해 더 많이 알아야 하는 경우 FBB-USA 패스너 블랙 북이 훌륭한 도구입니다. 이 패스너 블랙 북은 견습생, 연수생, 기계 공장, 도구실, 기술 대학, 가공업자 및 판금 작업자에게 이상적입니다. FBB-USA Fastener Black Book은 특정 작업 또는 일련의 작업을 완료하는 데 필요한 정보를 빠르고 쉽게 찾는 데 유용합니다. 이 참조 가이드는 전체 사용자 설명서를 대체하지 않습니다. 인치 및 미터법 패스너, ISO 및 DIN 표준, 재료, 코팅, 기계적 특성, 패스너 식별, 태핑 차트, 예압 및 토크 정보, 나사 용어, 공차, 그리고 훨씬 더.
특징:
- FBB-USA는 ISO 및 DIN 패스너에 대한 치수 정보가 포함된 1st(미터법) 에디션 패스너 블랙북으로 엔지니어, 디자이너, 기계공 및 제작자에게 이상적입니다.
- 이 포켓 크기 가이드에는 눈부심없는 마감 처리 된 248 개의 고 내구성 라미네이트 페이지가 포함되어 있으며 무료 스레드 식별 게이지가 함께 제공됩니다.
- 이 패스너 블랙 북은 읽기 쉽고 편리한 사용자 친화적인 형식입니다.
- 나사산 형태, 인치/미터법 패스너, ISO 및 DIN 사양, 패스너 도금 및 마감재, 예압 및 조임 토크, 헤드, 포인트, 재료, 코팅, 나사산 용어 및 분류, 표준 등급 및 공차에 대한 정보를 제공합니다.
- 이 패스너 책은 작업대에서 사용하기 쉽도록 와이어 바인딩이 있는 평평한 형식입니다.
- Wire-O 바인딩 시스템은 독자가 책을 완전히 펼칠 수 있도록 하여 중요한 정보가 책의 등뼈에 묻히는 것을 방지합니다. 이 독특한 제본 기능을 통해 작업자는 책을 잡을 필요 없이 페이지를 열린 상태로 유지할 수 있습니다.
- 이 패스너 책에는 영어로 된 정보가 포함되어 있습니다. Raptor Supplies 같은 FBB-미국-ESP, 1st Edition Fastener Black Book의 스페인어 버전.
호환 액세서리:
- 패스너 블랙 북 스레드 식별 게이지: 이 사용하기 쉬운 스레드 식별 게이지는 각 패스너 블랙 북에 무료로 제공됩니다. 각 패스너 블랙 북은 스레드 크기를 식별하기 위해 게이지의 뒷면이나 뒤표지에 차트를 제공합니다.
표준 및 승인 :
- FBB-USA 패스너 블랙 북에는 ANS, ISO 및 DIN 미터법 표준을 준수하는 인치 / 미터법 패스너에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Engineers Black Book 브랜드는 다른 참조 자료를 제공합니까?
A. 예, 브랜드는 엔지니어링 정보에 대한 빠른 참조를 제공하는 다양한 HOT SHEETS(단순 형식 참조 도구)도 제공합니다. 이 HOT SHEETS는 Engineers Black Book에서 추출한 정보가 포함된 단일 페이지 라미네이팅 용지입니다. 이 HOT SHEETS에는 용지의 양면에 내용이 인쇄되어 있고 라미네이트 처리되어 있습니다.
Q. 기계류 핸드북의 용도는 무엇인가요?
A. 기계류 핸드북은 제도실 및 기계공장용으로 제작됩니다. 이 참고서는 작업장 역학, 기계 엔지니어, 도구 제작자, 제도공, 연수생 및 기계공이 기계 공학에서 사용합니다.
Q. 이 엔지니어링 블랙북은 찢어지지 않나요?
A. 예, Engineers Black Book은 일반적으로 마모에 강합니다. 페이지가 찢어지거나 마모가 심한 산업 환경에서 보호되는 투명한 보호 코팅이 되어 있습니다. 이 장벽 보호 기능은 도구 상자, 공장 바닥 및 열악한 작업장 환경에서 책을 사용 및 보관할 수 있도록 합니다.
Q. 엔지니어링 참조 가이드는 무엇입니까?
A. Engineers Black Book과 같은 엔지니어링 참조 가이드/핸드북은 엔지니어, 기계 기술자 및 제작자가 엔지니어링 공식, 프로세스 및 방법을 참조하는 데 사용하는 도움말 책자입니다. 이 소형 엔지니어링 블랙북에는 전기 원리 및 연결, 데이터시트, 엔지니어링 변환 계수 및 공식에 대한 정보가 포함되어 있습니다.