BUSSMANN 클래스 T 600V 퓨즈 블록, 3P
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 끊어진 퓨즈 표시기: 아니 , 커넥터 유형: 보물상자 , DC 전압 정격: 해당 사항 없음 , 퓨즈 블록 설계: 엽니다 , 퓨즈 유형: 산업(공업) , 퓨즈 UL 클래스: T , 표시/비표시: 비지시 , 최대. 전압 : 600 , 장착 스타일: 볼트 다운 , 극 수: 3 , 와이어 크기: 14 ~ 2 Cu / Al
스타일 | 모델 | 맥스. 암페어 | 암페어 AC | 깊이 | 폭 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 홀더 코드 | 퓨즈 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T60030-3CR | 30 | 30 | 1.44 " | 3.75 " | 9 / 16 " | BF | 1.5 " | 1.44 " | ₩ 133,052 | |
B | T60060-3CR | 60 | 60 | 1.75 " | 4.86 " | 13 / 16 " | BM | 1 9 / 16 " | 1.75 " | ₩ 135,065 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 톱니
- 접지봉 액세서리
- 목재 드릴 비트 확장
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 캐비닛
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 공구집 및 이동장
- 지붕이기
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- YALE 표면 수직 막대, 스테인리스 스틸
- HUBBELL 단극 커넥터 커버
- APPROVED VENDOR 베어링 키트 자체 정렬
- PLEWS-LUBRIMATIC 자동차 퀵 커플러 바디
- DIXON 증기 회수 커플러
- MERSEN FERRAZ P-Block 시리즈 퓨즈 베이스
- GENERAL PIPE CLEANERS 디럭스 로터리 노즐
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 6-32 Unc Lh
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 교체 부품
- KIMBLE CHASE 결정화 요리