엔지니어 블랙 북 제조 및 금속 가공 산업의 연수생, 견습생, 기계공, 상인, 학생, 엔지니어, 설계자 및 판금 작업자가 사용할 다양한 가이드북/참고서를 제조합니다.
Engineers Black Book 3판, EBB3METRIC은 다양한 산업/엔지니어링 프로세스, 재료 및 도구에 관한 참조 시트, 공식, 데이터 시트, 공통 변환 요소 및 정보가 포함된 기술 엔지니어링 리소스 북입니다. 이 주머니 크기의 엔지니어 블랙북 3판은 사용자의 주머니, 도구 상자 또는 글러브 박스에 쉽게 들어가며 한 손으로만 들고 다닐 수 있습니다. Engineers Black Book 3판, EBB3METRIC은 특별히 고안된 문서에 읽기 쉽고 사용자 친화적인 형식으로 정보를 담고 있습니다. Engineers Black Book 3판 가이드의 페이지에는 내구성과 찢어짐 방지 기능을 보장하고 거친 사용으로 인한 그리스, 먼지 또는 마모로부터 페이지를 보호하는 투명한 합성 코팅이 있습니다. 이 기계공 블랙북의 페이지는 밝은 환경에서도 쉽게 읽을 수 있도록 눈부심이 없습니다. Engineers Black Book 3판 가이드에는 WIRE-O 바인딩 시스템이 장착되어 있어 작업대나 트럭 후드와 같은 모든 위치에서 도움 없이 평편한 독서 경험을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 작업을 시작할 수 있으며 스프링 폐쇄 시스템을 사용하는 기존의 바인딩 가이드처럼 참조 가이드를 계속 잡고 있지 않아도 됩니다. Engineers Black Book 3판은 브랜드의 제조 시설에서 바로 사용할 수 있는 참고서로 제공됩니다. 더 나은 취급 및 그립을 위해 커버가 있는 234매의 라미네이트 페이지로 구성되어 있습니다.
Raptor Supplies 또한 이 주머니 크기의 영어 Engineers Black Book 3판 메트릭 유형을 제공합니다.
대판에
스페인어 언어와
영국식(인치) 단위 사용자의 이해를 돕기 위한 것입니다. 우리는 또한 배달
패스너 블랙 북 ISO 및 DIN 패스너, 참조 테이블, 나사산 피치 식별 차트, 패스너 용어집 및 변환 계수에 대한 정보를 제공합니다.
용도 :
Engineers Black Book 3판 메트릭 유형은 설계자, 엔지니어, 기계 공장, 공구실, 제작 공장 및 기술 대학의 기계 기술자가 일반적으로 사용하는 엔지니어링 용어 및 데이터에 대한 참조 가이드 또는 매뉴얼로 사용됩니다. 이 Engineers Black Book 3판 메트릭은 리머 및 드릴 비트 유형, 테이퍼 핀, T-슬롯 크기 조정, 카운터보링/싱킹, 키홈 및 키시트 및 우드러프 키에 대한 훌륭한 정보 보충 자료를 제공합니다. 고정 링 그루브 크기(내부 및 외부), O-링 크기, 플랜지 크기 조정, 일반적인 작업장 금속, 접착제 유형 및 조인트, 베어링 등.
특징:
- EBB3METRIC Engineers Black Book 3rd Edition은 견습생, 연수생, 기술자 및 기계 기술자가 특정 작업 또는 일련의 작업을 완료하기 위한 엔지니어링 용어, 단위 및 작동 개념에 대한 기본 정보를 찾는 데 도움이 됩니다.
- Engineers Black Book 3판, EBB3METRIC은 Engineers Black Book(인치) 2판의 영어 업데이트 버전입니다.
- Engineers Black Book 3rd Edition에는 유용한 최신 정보의 메트릭 변환이 있습니다. 파란색의 인치 데이터와 빨간색의 미터(mm) 데이터가 있어 이해하기 쉽습니다.
- 높이 166mm, 너비 108mm로 포켓 및 기타 컴팩트한 공간에 쉽게 쏙 들어갈 수 있으며 휴대가 간편하여 어느 위치에서나 참조할 수 있습니다.
- Engineers Black Book 3rd Edition은 WIRE-O 제본 시스템과 통합되어 사용자가 가이드를 완전히 평평하게 놓고 책의 책등 근처에 있기 때문에 정보를 놓치지 않고 완전히 읽을 수 있습니다.
- 그것은 얼룩 없이 쉽게 청소할 수 있는 기름 방지 페이지가 있습니다. 또한 가혹한 사용에도 불구하고 내구성을 위해 찢어지지 않습니다.
- Engineers Black Book 3rd Edition의 각 페이지 표면에는 눈부심 방지 속성이 있어 밝은 조명이나 햇볕이 잘 드는 조건에서도 쉽게 읽을 수 있습니다.
- Engineers Black Book 3판에는 엔지니어링 공식, 표면 코팅, 등가 차트, 태핑 드릴 크기, 판금 및 와이어 게이지, 금속 중량, 변환 계수, 속도 및 이송 등에 관한 정보와 데이터가 포함되어 있습니다.
호환 액세서리:
- 드릴 포인트 샤프닝 게이지: Raptor Supplies 트위스트 드릴의 샤프닝 작업 중에 드릴 포인트를 확인하기 위한 드릴 포인트 샤프닝 게이지를 제공할 수 있습니다. 또한 다양한 종류의 소재를 드릴링하기 위해 원하는 드릴 팁 각도를 맞추는 데 사용됩니다. 드릴 포인트 샤프닝 게이지는 별도로 구매한 경우 Engineers Black Book 3판 메트릭 유형과 함께 사용할 수 있습니다.
- 접착식 책갈피 탭: Engineers Black Book 3판, EBB3METRIC에는 프로젝트 작업 중에 열린 페이지를 추적하기 위한 접착식 책갈피 탭 세트가 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Engineers Black Book 브랜드에서 다른 참조 자료를 제공합니까?
A. 예, 브랜드는 엔지니어링 정보에 대한 빠른 참조를 제공하는 다양한 HOT SHEETS(단순 형식 참조 도구)도 제공합니다. 이 HOT SHEETS는 Engineers Black Books에서 추출한 정보가 포함된 단일 페이지 라미네이팅 정보 용지입니다. 이 HOT SHEETS에는 용지의 양면에 내용이 인쇄되어 있고 라미네이트 처리되어 있습니다.
Q. 기계류 핸드북의 용도는 무엇인가요?
A. 기계류 핸드북은 제도실 및 기계 공장용으로 설계되었습니다. 이 참고서는 작업장 역학, 기계 엔지니어, 도구 제작자, 제도공, 연수생 및 기계공이 기계 공학에서 사용합니다.
Q. 이 엔지니어링 블랙북은 찢어지지 않나요?
A. 예, Engineers Black Books는 일반적으로 내마모성이 뛰어납니다. 페이지가 찢어지거나 마모가 심한 산업 환경에서 보호되는 투명한 보호 코팅이 되어 있습니다. 이 장벽 보호 기능은 도구 상자, 공장 바닥 및 유체 유출 및 기름기 많은 조건에 취약한 작업장 환경에서 책을 사용 및 보관할 수 있도록 합니다.
Q. 엔지니어링 참조 가이드는 무엇입니까?
A. Engineers Black Books와 같은 엔지니어링 참조 가이드 또는 핸드북은 엔지니어링 공식, 프로세스 및 방법을 참조하기 위해 엔지니어, 기계 기술자 및 제작자가 사용하는 책을 돕습니다. 이 소형 엔지니어링 블랙북에는 전기 원리 및 연결, 데이터 시트, 엔지니어링 변환 계수 및 공식과 관련된 정보가 포함되어 있습니다.