항목 | 엔지니어 블랙 북 |
높이 | 6.53 " |
ISBN | 9781921722004 |
지원하는 언어 | 스페인어 |
페이지 수 | 168 |
두께 | 0.55 " |
타입 | 포켓 참고서 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 16.61 |
선박 길이 (cm) | 1.4 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
원산지 | US |
A. 이 책에 수록된 정보는 주제별, 카테고리별로 구성되어 있어 사용자가 필요한 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.
A.
A. Engineers Black Book에는 찢어지거나 마모가 심한 산업 환경으로부터 보호하는 투명한 보호 코팅이 있습니다. 이 장벽은 도구 상자, 공장 바닥 및 유체 유출 및 기름기가 많은 조건이 일반적인 작업장 환경에서 책을 사용하고 보관할 수 있도록 합니다.
모델 | 타입 | 지원하는 언어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
에비3인치 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 42,000 | |
EBB3INCH-L | 큰 참고서 | 영어 | 9.75 " | ₩ 56,000 | |
EBB3메트릭 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 42,000 | |
EBB3METRIC-L | 큰 참고서 | 영어 | 10 " | ₩ 56,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.