항목 | 엔지니어 블랙 북 |
높이 | 9.75 " |
ISBN | 9781921722356 |
지원하는 언어 | 영어 |
페이지 수 | 234 |
두께 | 0.6 " |
타입 | 큰 참고서 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 24.61 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
원산지 | US |
A. Engineers Black Book의 업데이트 빈도는 다양할 수 있지만 일반적으로 엔지니어링 표준, 관행 및 기술의 변경 사항을 반영하기 위해 격년 또는 매년 업데이트됩니다.
A.
A. 예, Engineers Black Books는 일반적으로 손상, 찢어짐 또는 마모에 강합니다. 그들은 거친 산업 조건 및 가혹한 사용으로부터 페이지를 보호하기 위해 명확한 보호 코팅과 함께 제공됩니다. 이 장벽 보호 기능은 유체 유출 및 기름기 많은 조건이 발생하기 쉬운 환경에서 사용을 용이하게 합니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 지원하는 언어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
에비3인치 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 42,000 | ||
EBB-미국-ESP | 포켓 참고서 | 스페인어 | 6.53 " | ₩ 34,902 | ||
EBB3메트릭 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 42,000 | ||
EBB3METRIC-L | 큰 참고서 | 영어 | 10 " | ₩ 56,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.