눈부심 방지 페이지 보호
이 엔지니어링 블랙북의 각 페이지에는 먼지, 기름기 및 마모로부터 페이지를 보호하는 합성 코팅이 되어 있으며 밝은 조명 아래에서도 텍스트를 읽을 수 있습니다. 이것은 또한 도구 상자, 공장 바닥 및 유체 유출 및 기름기가 많은 조건에 취약한 작업장 환경에서 책을 사용 및 보관할 수 있도록 합니다. 또한 이 Engineers Black Books의 장벽 보호 페이지는 찢어지지 않으며 얼룩 없이 쉽게 닦을 수 있습니다.
Engineers Black Book은 제조 및 금속 가공 산업의 작업 전문가에게 도움이 되는 다양한 가이드북과 소형 참고서를 제공합니다. 브랜드의 엔지니어 블랙 북 참조 시트, 공식, 데이터시트, 공통 변환 계수 및 다양한 산업/엔지니어링 프로세스, 재료 및 다양한 도구에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 책은 가볍고 콤팩트하며 튼튼하고 찢어지지 않는 페이지가 함께 제공됩니다. 눈부심 방지 페이지 코팅으로 밝은 빛 아래에서도 정보를 쉽게 읽을 수 있습니다. 브랜드의 전기 블랙 북 전기법, 변압기 및 모터, 전기 도체, 전기 코드 및 표준에 대한 정보를 제공합니다. 이 책에는 자동 접착 색인 탭 세트가 무료로 제공됩니다. 그만큼 패스너 블랙 북 사용자에게 참조 표, 표준 패스너 치수, 패스너 용어집, TPI 차트, 변환 계수 및 태핑 차트에 대해 알려줍니다. 이 책은 스레드 식별 게이지와 함께 제공되며 영어 및 스페인어로 제공됩니다.
Engineers Black Book 가이드북(Fastener Black Books, Engineers Black Books & Electrical Black books)은 WIRE-O 바인딩 시스템을 갖추고 있어 도움 없이 평평한 독서 경험을 제공합니다. 일 여부...더 읽기
이 엔지니어링 블랙북의 각 페이지에는 먼지, 기름기 및 마모로부터 페이지를 보호하는 합성 코팅이 되어 있으며 밝은 조명 아래에서도 텍스트를 읽을 수 있습니다. 이것은 또한 도구 상자, 공장 바닥 및 유체 유출 및 기름기가 많은 조건에 취약한 작업장 환경에서 책을 사용 및 보관할 수 있도록 합니다. 또한 이 Engineers Black Books의 장벽 보호 페이지는 찢어지지 않으며 얼룩 없이 쉽게 닦을 수 있습니다.
이 엔지니어링 블랙 북에는 이중 루프 또는 트윈 루프 바인딩이라고도 하는 Wire-O 바인딩 시스템이 있습니다. 이렇게 하면 책을 완전히 펼칠 수 있으므로 중요한 정보가 책 등받이에 묻히는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 독자가 페이지를 수동으로 열지 않고도 페이지를 자유롭게 넘기고 제자리에 유지할 수 있습니다.
예, 브랜드는 엔지니어링 정보에 대한 빠른 참조를 제공하기 위해 다양한 HOT SHEETS(간단한 형식 참조 도구)도 제공합니다. 이 HOT SHEETS는 Engineers Black Books에서 추출한 정보가 포함된 단일 페이지 적층 정보 용지입니다. 이 HOT SHEETS는 용지의 앞면과 뒷면에 데이터가 인쇄되어 있고 양면에도 라미네이팅되어 있습니다.
예, 이 엔지니어링 블랙북에는 몇 가지 측정 도구도 함께 제공됩니다. 브랜드의 패스너 블랙북에는 나사산의 리드 또는 피치를 측정하기 위한 나사산 식별 게이지가 함께 제공됩니다. 이러한 피치/나사산 게이지는 탭 구멍에서 나사산의 피치를 결정하기 위한 기준 도구로 사용됩니다. Engineers Black Books의 전기 참조 가이드에는 일련의 인덱스 탭(접착식)이 함께 제공됩니다. 이 책갈피 탭은 프로젝트에서 작업하는 동안 열린 페이지를 추적하는 데 사용됩니다.
Engineers Black Book은 연마 작업의 각 단계에서 드릴 포인트 치수를 확인하기 위한 드릴 포인트 연마 게이지를 제공합니다.
사용자는 드릴 포인트 정확도를 확인하기 위해 Engineers Black Book 드릴 포인트 샤프닝 게이지를 사용할 수 있습니다. 또한 드릴 팁의 길이와 각도를 확인하기 위해 몇 가지 단계를 따라야 합니다. 드릴이 적절하게 날카롭게 되었는지 테스트하기 위해 사용자는 칩 형성을 주의 깊게 관찰하면서 부드러운 소재를 드릴할 수 있습니다. 드릴 포인트가 적절하게 연마된 경우 칩이 동일한 길이의 나선형으로 구부러져 나옵니다. 드릴 포인트가 균형을 이루지 않고 잘못 연마된 경우 드릴 비트가 너무 크고 둥글지 않은 구멍을 생성합니다.
기계 핸드북은 제도실 및 기계 공장에 적합합니다. 이 참고서는 작업장 역학, 도구 제작자, 제도공, 기계 엔지니어, 연수생 및 기계공이 기계 공학에서 사용합니다.
예, Engineers Black Book의 참조 핸드북은 내마모성이 있습니다. 투명한 보호 코팅은 찢어지거나 마모가 심한 산업 환경으로부터 페이지를 보호합니다. 이 장벽 보호 기능은 도구 상자, 공장 바닥 및 유체 유출 및 기름기가 많은 조건에 취약한 작업장 환경에서 책을 사용 및 보관할 수 있도록 합니다.
이 브랜드는 포켓 사이즈 버전의 참고서를 제공합니다. 이 책들은 작은 공간을 차지하며 도구 상자에 쉽게 들어갑니다. 또한 콤팩트한 크기로 작업장까지 간편하게 휴대할 수 있습니다.
핸드북은 특정 엔지니어링 분야에 대한 포괄적인 참고 자료인 반면 엔지니어 블랙북은 여러 엔지니어링 분야에 대한 실용적인 정보 및 빠른 참조 가이드 모음입니다.