그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 블랙 북 |
높이 | 7.5 " |
ISBN | 9781921722509 |
지원하는 언어 | 영어 |
길이 | 1-3 / 4 " |
페이지 수 | 246 |
두께 | 0.5 " |
타입 | 포켓 참고서 |
폭 | 4-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
원산지 | US |
A. 예, 이 책에는 접착식 색인 탭이 있어 어떤 섹션이든 빠르게 열 수 있습니다.
A. 이 책은 페이지 테두리에 레이블을 지정하고 표 머리글을 적절한 음영으로 구분하여 섹션별 색상 코딩을 수행합니다.
A.
A. 예, 이 책에는 찢어지거나 마모가 심한 산업 환경에서 보호하는 투명한 보호 코팅이 되어 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 페이지 수 | 지원하는 언어 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELBB-AUST-NZ-2ED | 212 | 영어 | 포켓 참고서 | ₩ 39,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.