MARATHON MOTORS Black Max 인버터 듀티 모터, 위험 작업, 방폭
마라톤 인버터(벡터) 듀티 Black Max 위험 듀티 모터는 공작 기계, 자재 취급 장비, 컨베이어, 크레인 및 호이스트 및 기타 가변 속도 응용 분야에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 이는 최대 1000:1의 일정한 토크 속도 범위가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 56C 프레임을 갖춘 이 모터는 방폭 설계 및 완전 밀폐형 비환기(TENV) 인클로저로 인해 위험한 환경에 설치됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 효율성 그룹 | 완전 부하 암페어 | HP | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056H17E5305 | 결과 | 3.0/1.5 | 1 | 0.84 | 14 | 3 lb.- 피트 | ₩ 2,122,067 | |
B | 056H17E5301 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.1 / .55 | 1/4 | 0.71 | 12 | 0.75 lb.- 피트 | ₩ 1,295,542 | |
C | 056H17E5302 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1 lb.- 피트 | ₩ 1,533,087 | |
D | 056H17E5303 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.6/0.8 | 1/2 | 0.8 | 12.5 | 1.52 lb.- 피트 | ₩ 1,733,375 | |
E | 056H17E5304 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25 lb.- 피트 | ₩ 1,819,387 |
특징
- 마라톤 인버터(벡터) 듀티 Black Max 위험 듀티 모터에는 NEMA MG1 Part 31 정격을 초과하고 전압 피크를 처리하기 위한 MaxGuard 인버터 정격 절연 시스템이 장착되어 있습니다.
- 기본 RPM 속도의 최대 1배까지 일정한 마력을 생성하며 펌프, 팬 및 송풍기 응용 분야에서 기본 속도의 1000/XNUMX로 실행할 수 있습니다.
- 이 모터는 과열되지 않고 저속을 처리할 수 있으며 원활한 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다.
- 이 모터는 T3B 온도 코드를 충족하며 최대 표면 온도 329°F를 처리합니다. 이 모터는 40°C 주변 온도에서 지속적으로 작동합니다.
- 쉽고 빠른 전기 연결을 위해 상단 마운트(F3) 도관 상자(느슨하게 배송됨)와 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
이 모터는 어떻게 설치됩니까?
이 모터는 쉽고 안전한 설치를 위해 표면에 수평으로 장착할 수 있는 견고한 베이스(C면 바닥)가 있습니다.
이 모터에 열 보호 기능이 있습니까?
이 Marathon 인버터(벡터) 듀티 Black Max 위험 듀티 모터는 열 보호기 역할을 하고 손상을 방지하기 위해 컨트롤러를 끄기 위해 상시 폐쇄 온도 조절기(상당 XNUMX개, 클래스 F)와 통합됩니다.
이 모터의 샤프트는 어떻게 설계되었습니까?
이 모터에는 시계 방향 및 반시계 방향으로 회전할 수 있는 키 샤프트가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 공구 액세서리
- 패널 트럭
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 에어 캐논
- 절연 저항계 액세서리
- 에어호스
- 파워톱 및 액세서리
- 드럼
- 안전표시
- 포장 품질
- MILWAUKEE 키 드릴 척, 중형
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 54인치
- WERA TOOLS 스크류 홀딩 드라이버
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, 베이지
- KLEIN TOOLS 전기 기사 장갑
- AMS 대패 송곳
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-12 Unf
- Cementex USA 토크 렌치, 40 ~ 200 in.-lbs.
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭, 2106C 스트레이트 플루트 탭 시리즈
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 블루/베이지