항목 | 벡터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 까다로운 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
인코더 허용 | 아니 |
엔코더 샤프트 | 없음 |
마감재 | 검정 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.6/0.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
절연 기능 | MAX GUARD 클래스 F |
맥스. 동작 주파수 | 120 Hz에서 |
RPM | 3600 RPM |
모터 응용 | 크레인 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | C- 페이스 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 0.8 |
전체 길이 | 12.5 |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
속도 범위 | 1000 : 1 CT |
열 보호 | 없음 |
토크 | 1.52 lb.- 피트 |
UPC | 722856025043 |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 14.34 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 효율성 그룹 | 완전 부하 암페어 | HP | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056H17E5301 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.1 / .55 | 1/4 | 0.71 | 12 | 0.75 lb.- 피트 | ₩ 1,295,542 | ||
056H17E5302 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1 lb.- 피트 | ₩ 1,533,087 | ||
056H17E5304 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25 lb.- 피트 | ₩ 1,819,387 | ||
056H17E5305 | 결과 | 3.0/1.5 | 1 | 0.84 | 14 | 3 lb.- 피트 | ₩ 2,122,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.