항목 | 패스너 블랙 북, 메트릭 에디션 |
높이 | 10 " |
ISBN | 9781921722394 |
지원하는 언어 | 영어 |
페이지 수 | 248 |
타입 | 큰 참고서 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
A. 예, 이 패스너 블랙북은 마모에 강하도록 설계되었습니다. 찢어짐을 방지하고 열악한 산업 환경에서 페이지를 그대로 유지하는 투명 코팅이 있습니다.
A. 이 Fastener Black Book에는 SAE 및 Metric 단위의 정보가 있습니다. 파란색으로 표시된 값은 SAE이고 빨간색으로 표시된 값은 미터법 단위입니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 지원하는 언어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBB- 인치 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 39,200 | ||
FBB- 미국 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 39,200 | ||
FBB-미국-ESP | 포켓 참고서 | 스페인어 | 6.53 " | ₩ 34,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.