EATON HT800 시리즈 확장 헤드 푸시버튼
Eaton HT800 시리즈 확장 헤드 푸시버튼은 회로를 수동으로 켜고 끄거나 모터 또는 펌프와 같은 기계 장치를 활성화하는 데 사용됩니다. 그들은 공장, 발전소 및 기계 공장과 같은 산업 및 상업 환경에서 사용됩니다. 이 순간 푸시 버튼은 NEMA 등급을 특징으로 합니다.... 먼지 및 오물, 침수 및 부식과 같은 환경 위험으로부터 보호하기 위한 인클로저.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HT8ABB | ₩ 99,904 | RFQ
|
A | HT8ABA | ₩ 99,904 | RFQ
|
A | HT8ABYAB | ₩ 212,464 | RFQ
|
A | HT8ABW | ₩ 99,904 | RFQ
|
A | HT8ABYB | ₩ 157,556 | RFQ
|
A | HT8ABYA | ₩ 157,556 | RFQ
|
A | HT8ABL | ₩ 99,904 | RFQ
|
A | HT8ABY | ₩ 99,904 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton 푸시버튼에는 두 개의 단자가 있습니다. 한 단자는 전원에 연결되고 다른 단자는 부하에 연결됩니다.
- 사용자가 누름 버튼을 누르면 단자가 연결되어 전류가 회로를 통해 흐를 수 있습니다.
- 사용자가 누름 버튼에서 손을 떼면 단자가 분리되어 회로가 차단되고 부하가 비활성화됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
순간 스위치 란?
스위치가 '켜진' 위치에 있는 동안에만 활성화되는 일종의 스위치입니다. 회로나 장치를 활성 상태로 유지하기 위해 스위치를 누르고 있어야 하는 애플리케이션에 사용됩니다.
이 푸시버튼의 액추에이터 색상은 무엇입니까?
Eaton은 호박색, 검은색, 파란색, 크롬, 회색, 녹색, 빨간색, 흰색, 노란색 및 투명한 액추에이터 변형으로 이러한 확장형 헤드 푸시버튼을 제공합니다.
이 푸시버튼의 조작자 재료는 무엇입니까?
플라스틱.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 집진기
- 가습기
- 포켓 에어 필터
- 핀셋 세트
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 손전등
- 세련
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 퓨즈
- 외부 페인트 및 얼룩
- CHEMTROLS VALVES 팔꿈치, 45도
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 비트 홀더
- GENERAL PIPE CLEANERS 드럼
- ANVIL 헤비 듀티 가드 홀 채널
- MARTIN SPROCKET MST 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 체인 수 40
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE30 부싱 윙 풀리
- DANFOSS LX 시리즈 매트, 120V
- CONDOR 저온 절연 장갑, 검정색/모래
- BALDOR / DODGE Solidlube, 플랜지, 분할 저널 베어링
- BROWNING A형 강판 스프로킷 No.120 체인용