항목 | 패스너 블랙 북, 인치 에디션 |
깊이 | 1 / 2 " |
높이 | 6.53 " |
ISBN | 9781921722448 |
지원하는 언어 | 영어 |
페이지 수 | 196 |
두께 | 0.54 " |
타입 | 포켓 참고서 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 16.61 |
선박 길이 (cm) | 1.4 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 4901990050 |
원산지 | US |
A. 이 책은 다양한 패스너 사양, 치수 및 재질에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이 정보는 하중 요구 사항, 환경 조건 및 재료 호환성과 같은 요소를 기반으로 주어진 응용 프로그램에 적합한 패스너를 선택하는 데 유용합니다.
A. 이 패스너 블랙북은 콤팩트한 디자인으로 주머니나 가방에 간편하게 휴대할 수 있습니다.
A. 예, 이 패스너 블랙북은 마모에 강하도록 설계되었습니다. 마모가 심한 산업 환경에서 페이지가 찢어지는 것을 방지하는 투명한 보호 코팅이 함께 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 지원하는 언어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBB- 미국 | 포켓 참고서 | 영어 | 6.53 " | ₩ 39,200 | ||
FBB-미국-ESP | 포켓 참고서 | 스페인어 | 6.53 " | ₩ 34,902 | ||
FBB-미국-L | 큰 참고서 | 영어 | 10 " | ₩ 56,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.