DAYTON 드라이브 패키지가 있는 7K332 송풍기 115/208-230볼트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1865 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1213 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1140 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1054 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 948 |
dBA @ 5 피트 | 62 |
깊이 | 27 " |
완전 부하 암페어 | 4.5 / 2.2-2.2 |
높이 | 21.875 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 12-7 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 0.25 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 48 |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
출구 높이 | 11.75 " |
출구 폭 | 8" |
상 | 하나의 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
UPC | 212725898033 |
전압 | 115 / 208-230 |
휠 지름 | 10 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 5 5 / 16 " |
폭 | 17.187 " |
선박 중량 (kg) | 41.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 1.2-1.3/0.65 | 21.875 " | ₩ 3,320,240 | |
7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 6.1/3.1 | 21.875 " | ₩ 3,774,400 | |
7K335 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 1.6-1.8/0.8 | 21.875 " | ₩ 3,557,505 | |
7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 1.9-1.9/0.9 | 21.875 " | ₩ 3,537,852 | |
7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875 " | ₩ 3,524,272 | |
7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 2.8-2.8/1.4 | 21.875 " | ₩ 3,710,857 | |
7K339 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 11 / 5.4-5.5 | 21.875 " | ₩ 3,673,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.