항목 | 유압 커플러 |
해부 | 완전한 세트 |
치수 A | 3.26 " |
치수 B | 2.87 " |
차원 C | 3/8 "NPTF |
치수 D | 1.38 " |
치수 E | 1.38 " |
치수 F | 1.25 " |
치수 G | 1" |
마감재 | 아연 도금 |
최대 유량 | 2500 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-c604.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
A. 커플링이 분리되면 커플링 반쪽 사이의 기계적 연결이 끊어져 밸브가 닫히고 흐름이 차단됩니다.
A. 커플링의 수컷 하프(수나사)를 측정하는 동안 캘리퍼의 하단 클램프를 사용합니다. 커플링(암나사)의 암쪽 절반을 측정하려면 캘리퍼의 상단 클램프를 사용하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.