항목 | 유압 커플러 |
해부 | 여성 하프 |
치수 A | 3.26 " |
치수 B | 2.87 " |
차원 C | 3/8 "NPTF |
치수 D | 1.38 " |
치수 E | 1.38 " |
치수 F | 1.25 " |
치수 G | 1" |
마감재 | 아연 도금 |
최대 유량 | 2500 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-cd411.pdf |
UPC | 662005201204 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
A. 네, 아연도금 마감 처리되어 부식 및 녹에 대한 저항성이 뛰어납니다.
A. 니트릴 씰은 물, 오일, 천연 가스, 산, 알칼리, 탄화수소 유체 및 기타 여러 화학 물질에 저항하여 커플링의 성능을 향상시키는 데 사용됩니다.
A. 슬리브 커플링은 샤프트 사이의 백래시를 최소화하고 토크를 전달하는 동시에 충격, 진동 및 엔드 플로트 조건으로부터 장비를 보호하도록 설계되었습니다.
A. 이 커플러는 최대 10000 PSI의 압력에서 작동할 수 있습니다.
A. 이 유압 커플러는 우수한 인열 및 내마모성을 위해 니트릴 씰이 특징입니다.
A. 이 커플러의 최대 유량은 분당 35리터입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.