항목 | 유압 커플러 |
해부 | 남성 하프 |
치수 A | 3.26 " |
치수 B | 2.87 " |
차원 C | 3/8 "NPTF |
치수 D | 1.38 " |
치수 E | 1.38 " |
치수 F | 1.25 " |
치수 G | 1" |
마감재 | 아연 도금 |
최대 유량 | 2500 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-cd411.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
A. 최대 유량은 분당 2500 cu inch입니다.
A. 예, 이 퀵 커플러는 가혹한 산업 조건에 대한 마모를 방지하는 강철 구조 및 아연 도금 마감이 특징입니다.
A.
A. 이 빠른 연결 호스 커플러의 최대 유량은 분당 35리터입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.