CHERNE I-시리즈 Muni 볼 플러그
Cherne I 시리즈 Muni-Ball 플러그는 공기 테스트 중 상하수도관을 막는 데 이상적입니다. 이 플러그는 유지 관리 및 테스트 응용 프로그램을 위해 파이프라인의 물 흐름을 중지합니다. 공기 공급 라인이 없는 애플리케이션의 경우 사용자는 다음을 사용할 수 있습니다. Cherne 기계식 파이프 플러그 뿐만 아니라.
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 공칭 사이즈 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 214188 | 10.5 " | 25 " | 12 "~ 18" | 10.75"에서 18.25" | ₩ 3,655,365 | |
A | 312248 | 10.38 " | 37 " | 12 "~ 24" | 11"에서 24.25" | ₩ 3,968,754 |
작동 메커니즘
- 플러그는 테스트를 위해 차단해야 하는 파이프의 개구부 내부에 배치해야 합니다.
- 사용자는 팽창 호스의 끝을 플러그의 피팅에 연결하고 팽창 호스의 다른 쪽 끝은 펌프 또는 라인 압력에 연결해야 합니다.
- 팽창 호스에 연결된 펌프를 사용하여 플러그를 팽창시킵니다.
- 팽창된 플러그는 테스트 작업을 위해 파이프를 완전히 차단/밀봉합니다.
- 테스트 후 인플레이션 호스를 먼저 수축 및 제거한 다음 플러그를 수축해야 합니다.
특징
- 이 플러그는 플러그 팽창/수축 중 고장을 방지하기 위해 기계적으로 결합된 엔드 플레이트와 천연 고무 구조를 특징으로 합니다.
- 고무 구조로 인해 플러그가 누출 없이 오랜 시간 동안 공기압을 유지할 수 있습니다.
- 이 장치에는 내구성을 위해 전신 코딩이 있습니다.
- 쉽게 보관할 수 있도록 수축된 직경이 작습니다.
- 알루미늄 엔드 플레이트는 장기간 유체 접촉 시 부식을 방지합니다.
- 이 플러그에는 사용자 안전을 보장하기 위한 압력 릴리프 밸브가 있습니다.
자주 묻는 질문
Cherne I 시리즈 플러그의 최대 배압 정격은 얼마입니까?
이 플러그의 최대 역압은 15psi 또는 1bar입니다.
Cherne I 시리즈 플러그와 호환되는 파이프 크기는 무엇입니까?
이 플러그는 10.75~24.25인치 범위의 파이프 크기와 호환되는 변형으로 제공됩니다.
Cherne Muni-Ball 플러그는 평생 사용하기에 적합합니까?
밀봉 작업에 최대 24개월 동안 이 플러그를 사용하는 것이 좋습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방진 장갑 및 랩
- 컨베이어 게이트
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 키 샤프트
- 부드러운 와이어
- 브러시 롤러 및 트레이
- 분무기 및 스프레더
- 작업복
- 슬링
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- WOOSTER PRODUCTS 계단 코
- PARKER 4 방향, 3 위치 수동 공기 제어 밸브
- VESTIL 코너 프로텍터
- JJ KELLER 차량 플래 카드 다중 범례
- KLEIN TOOLS E5022 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- DIXON 남성 NPT 줄기
- MJ MAY 롤 스톡, 5피트 X 12인치
- ACME ELECTRIC 삼상 고압 변압기
- BALDOR / DODGE 입력 베어링