우스터 제품 계단 코
Wooster 제품의 계단코는 안전을 강화하고 계단 사고를 예방하는 데 이상적입니다. 미끄럼 방지 특성을 제공하여 특히 습하거나 미끄러운 조건에서 계단 표면의 견인력과 그립력을 향상시킵니다. 이 코는 상업용 건물, 학교, 병원 및 PU에 사용됩니다....계단의 안전성을 높이고 사고를 예방하는 공간입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 설치 방법 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141블라4 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 107,712 | |
B | 121블라4 | 검정 | 1.875 " | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 75,005 | |
C | 131-4 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 97,562 | |
C | 241BF-5 | 검정 | 4" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 119,560 | |
D | FG101SP.3-5 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 연마 주철 | 5 / 16 " | 5ft. | ₩ 148,172 | |
E | 142블라5 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 145,932 | |
F | 132블라4 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 100,205 | |
B | 121블라5 | 검정 | 1.875 " | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 98,455 | |
B | 121블라3 | 검정 | 1.875 " | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 56,244 | |
G | 121BFBLA5 | 검정 | 1.875 " | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 90,545 | |
C | 131-5 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 128,362 | |
C | 131-3 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 74,287 | |
C | 241BF-4 | 검정 | 4" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 101,972 | |
C | 241BF-3 | 검정 | 4" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 72,082 | |
C | 231BF-4 | 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 83,510 | |
C | 231BF-3 | 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 59,342 | |
H | FG101.4-4 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 연마 주철 | 5 / 16 " | 4ft. | ₩ 157,797 | |
F | 132블라5 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 119,000 | |
E | 142블라3 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 83,212 | |
F | 132블라3 | 검정 | 3" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 74,707 | |
G | 121BFBLA4 | 검정 | 1.875 " | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 68,792 | |
G | 121BFBLA3 | 검정 | 1.875 " | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 54,075 | |
I | 141블라5 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 134,662 | |
C | 231BF-5 | 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 95,550 | |
J | 141블라3 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 80,745 | |
E | 142블라4 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 116,935 | |
K | AG101SP.3-3 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주조 알루미늄 | 5 / 16 " | 3ft. | ₩ 81,602 | |
H | FG101.4-5 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주철 | 5 / 16 " | 5ft. | ₩ 197,225 | |
H | FG101.4-3 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주철 | 5 / 16 " | 3ft. | ₩ 118,300 | |
D | FG101SP.3-4 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주철 | 5 / 16 " | 4ft. | ₩ 118,562 | |
K | AG101SP.3-4 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주조 알루미늄 | 5 / 16 " | 4ft. | ₩ 108,745 | |
K | AG101SP.3-5 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주조 알루미늄 | 5 / 16 " | 5ft. | ₩ 135,957 | |
L | AG101.4-5 | 회색 | 4" | 잠금장치 | 연마 주조 알루미늄 | 5 / 16 " | 5ft. | ₩ 190,837 | |
L | AG101.4-3 | 회색 | 4" | 잠금장치 | 연마 주조 알루미늄 | 5 / 16 " | 3ft. | ₩ 114,660 | |
D | FG101SP.3-3 | 회색 | 3" | 잠금장치 | 연마 주철 | 5 / 16 " | 3ft. | ₩ 88,987 | |
L | AG101.4-4 | 회색 | 4" | 잠금장치 | 연마 주조 알루미늄 | 5 / 16 " | 4ft. | ₩ 134,382 | |
M | M231BFNGBLA3 | 축광 / 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 141,137 | |
M | M231BFNGBLA4 | 축광 / 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 193,427 | |
N | RN3SGGBLA3 | 축광 / 검정 | 3.125 " | XNUMX 단계 설치 | 압출 알루미늄 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 173,355 | |
M | M231BFNGBLA5 | 축광 / 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 242,007 | |
O | RN3SGGBLA4 | 축광 / 검정 | 3.125 " | XNUMX 단계 설치 | 압출 알루미늄 | 1 / 2 " | 4ft. | ₩ 223,860 | |
N | RN3SGGBLA5 | 축광 / 검정 | 3.125 " | XNUMX 단계 설치 | 압출 알루미늄 | 1 / 2 " | 5ft. | ₩ 279,807 | |
L | AG101.3-4 | 은 | 3" | 잠금장치 | 캐스트 알루미늄 | 5 / 16 " | 4ft. | ₩ 109,812 | |
L | AG101.3-3 | 은 | 3" | 잠금장치 | 캐스트 알루미늄 | 5 / 16 " | 3ft. | ₩ 86,590 | |
L | AG101.3-5 | 은 | 3" | 잠금장치 | 캐스트 알루미늄 | 5 / 16 " | 5ft. | ₩ 135,485 |
특징
- 이 Wooster 계단코는 설치가 쉽고 내구성이 뛰어나 마모 및 부식에 대한 저항력을 제공합니다.
- 이 제품은 연마성 주조 알루미늄/연마성 주철/주조 알루미늄/압출 알루미늄 구조를 특징으로 하며 다양한 내구성 및 미적 선호도에 맞는 다용성을 제공합니다.
- 이러한 Wooster 노징은 패스너, 콘크리트 또는 두 가지 모두를 통해 설치할 수 있어 다양한 설치 요구 사항 및 기본 설정에 대한 적응성을 보장합니다.
- 일부 모델은 보다 맞춤화된 설치를 위해 곡선형 및 연귀형 디자인을 갖추고 있습니다.
- 검정색, 회색, 축광, 실버 색상으로 제공되어 귀하의 디자인 선호도에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
자주하는 질문
우스터 노징을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 재질, 색상, 치수, 설치 방법, 규정 준수, 환경, 유지 관리, 보증, 미끄럼 방지 특성, 수명 및 호환성이 포함됩니다.
우스터 계단코를 어떻게 청소하고 관리하나요?
- 노즈를 순한 세제와 부드러운 솔 또는 천으로 정기적으로 청소하여 먼지와 부스러기를 제거하십시오.
- 연마성 또는 거친 세척용 화학 물질을 사용하지 마십시오. 노징 표면이 손상될 수 있습니다.
- 청소 후에는 노즈를 깨끗한 물로 완전히 헹구어 세제 잔여물을 제거하십시오.
- 노징에 균열이나 느슨한 패스너 등 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 문제가 있으면 즉시 해결하십시오.
- 노즈가 심하게 마모되었거나 손상되었거나 더 이상 적절한 미끄럼 방지 기능을 제공하지 않는 경우 노즈 교체를 고려하십시오.
- 노징의 수명을 연장하려면 올바른 설치 및 안전한 고정과 같은 예방 조치를 취하십시오.
우스터 계단코를 어떻게 설치하나요?
- 계단 트레드 표면이 깨끗하고 건조하며 잔해물이 없는지 확인하십시오.
- 안전을 위해 약간 돌출되도록 계단 디딤판에 코를 배치합니다.
- 패스너 위치나 접착제 도포 지점을 표시합니다.
- 패스너를 사용하는 경우 나사, 못 또는 앵커용 구멍을 미리 뚫습니다.
- 패스너나 접착제를 사용하여 노즈를 부착하고 수평과 수평이 맞는지 확인합니다.
- 과도한 접착제나 잔해물을 제거하십시오.
- 안전하고 수평으로 설치되었는지 확인하십시오.
- 정기적으로 사용하기 전에 노즈가 원하는 미끄럼 방지 효과를 제공하는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리
- 드럼 크래들 및 티퍼
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 탭 어댑터
- 푸시 버튼 헤드
- 아크 플래시 보호
- 와이어 로프 및 피팅
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 교통안전
- 리니어 모션
- ELKHART BRASS 접는 스패너 렌치
- SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 3" 보어 직경
- TY-RAP 압축 러그 Awg 색상 코드
- TE-CO 하드 조 세트 6 인치
- SK PROFESSIONAL TOOLS 스타일 150L 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 기존 포인트
- BUSSMANN A2 시리즈 퓨즈 블록
- MONSTER 볼 엔드밀
- APPROVED VENDOR 토양 테스트 키트 파이프 링
- NIBCO 그루브 스타일 버터플라이 밸브