SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 3" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3" , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 1,413의 파운드 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: Basic , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 1 / 4 "NPT , 로드 직경: 7 / 8 " , 로드 나사산 길이: 0.73 " , 로드 스레드 크기: 5/8 "-18 암 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 항공사 여과 및 CO 모니터
- 손목 지지대 및 랩
- 스트레이트 그라인딩 휠-유형 1
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 스프레이 실드
- 샌딩 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 저울 및 저울 액세서리
- 건벽/석고용 장비
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- BRADY 반사 마킹 테이프, 롤
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 41A
- DAYTON 덕트 송풍기, 14인치
- BUNTING BEARINGS 슬리브 베어링, 1-1 / 8 인치
- VULCAN HART 스위치, 푸시 버튼
- EATON G 시리즈 몰드 케이스 스위치, JG 프레임
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 40 체인 번호
- MARTIN SPROCKET 1610 테이퍼 부싱
- MAGLINER 안전 커버
- ALL GEAR 소프트 리그 슬링