WOOSTER PRODUCTS FG101.4-3 회색 철 냄새가 나는 안전 층계 폭 3개 피트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 코 |
색상 | 회색 |
깊이 | 3" |
설치 방법 | 잠금장치 |
자재 | 연마 주철 |
두께 | 5 / 16 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 설치 방법 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141블라3 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 84,787 | ||
141블라4 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 113,137 | ||
141블라5 | 검정 | 4" | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 159,425 | ||
121BFBLA3 | 검정 | 1.875 " | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 54,162 | ||
121BFBLA4 | 검정 | 1.875 " | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 72,240 | ||
121BFBLA5 | 검정 | 1.875 " | 콘크리트로 설정 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 90,335 | ||
121블라3 | 검정 | 1.875 " | 잠금장치 | 압출 알루미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 59,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.