WOOSTER PRODUCTS
1921년에 설립된 Wooster Products는 미끄럼 방지 안전 계단 및 보도 제품을 제조합니다. 미국 오하이오주 우스터에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 대중교통 정류장, 경기장, 학교, 공원, 오피스 타워 및 정기적으로 많은 보행자를 수용하는 기타 공공 장소를 지원합니다. 상세 보기
필터
안전
접착제/실란트/테이프
도색용품 및 소모품
안전 필터
우스터 제품 소개
Wooster Products의 제품 라인에는 미끄럼 방지 테이프와 계단 트레드 커버 및 노징이 포함됩니다. 브랜드의 미끄럼 방지 테이프 걸레 친화적인 응용 프로그램에 대한 그립을 제공하기 위해 질감 표면이 있습니다. 이 Flex-Tred 장치는 깨끗하고 건조한 표면에 몇 초 안에 쉽게 설치할 수 있습니다. 우스터 계단코 열처리, 내부식성 및 압출 알루미늄 베이스에 새틴 래커 마감 처리를 하여 외관이 미려합니다. 이 Supergrit 장치는 실내 및 실외 설정 모두에 적합합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Wooster Products 파트 번호은 동등한 Rust-Oleum & Jessup Manufacturing 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Wooster 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Wooster 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Wooster 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
알루모그리트
Wooster Products의 ALUMOGRIT 캐스트 노징은 표면에 캐스트된 연마 입자가 균일하게 분포되어 있어 미끄럼 방지 기능을 합니다. 그들은 실내 및 실외 설정과 a에 쉽게 설치할 수 있습니다....더 읽기
나이트글로우
이 발판에는 축광(어둠 속에서 빛나는) 미끄럼 방지 계단코가 있어 사용자가 어둠 속에서 길을 찾는 데 도움이 됩니다. 미끄럼 방지 특성을 제공하기 위해 산화알루미늄 함량이 높습니다....더 읽기
자주하는 질문
Wooster 제품 트레드와 노징은 어떻게 유지합니까?
Wooster 제품 트레드와 노징은 부드러운 비마모성 브러시 또는 천과 순한 세제를 사용하여 세척해야 효과를 유지할 수 있습니다.
브랜드의 미끄럼 방지 테이프를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
Wooster 미끄럼 방지 테이프는 폴리우레탄으로 만들어져 고강도, 내구성 및 화학물질, 습기 및 자외선에 대한 저항성을 제공합니다.
Wooster 제품 트레드를 어디에 설치할 수 있습니까?
사용자는 콘크리트, 금속, 목재 및 기타 기판으로 만들어진 표면에 Wooster 제품 트레드를 설치할 수 있습니다.
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 수공구 키트
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 에어콤프레셔 액세서리
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 전자 부하
- 하이 베이 형광등
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 드럼 디 헤더
- 교정 키트 및 스테이션
- TMI 절연 트럭 커튼
- LIFT PRODUCTS LPT-020-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
- THOMAS & BETTS 플레어 이너 슬리브
- WATTS 전환 라이저
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- 3M CCS 유형 D 시리즈 필터 카트리지
- REGAL 미터법 나선형 플루트 탭, 바닥, HSS, 질화물
- RITTAL 휴먼 머신 인터페이스 인클로저
- WEG 35mm DIN 레일/패널 마운트 어댑터
- WARREN-RUPP 수리 키트