SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 클레비스 마운트, 3-1/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3.25 " , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 2,073의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 크레비스 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 3 / 4 " , 포트 크기: 1 / 2 "NPT , 로드 직경: 1" , 로드 나사산 길이: 1.125 " , 로드 스레드 크기: 3 / 4 "-16 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5TFD4 | 12.75 " | 4" | ₩ 2,209,830 | |
A | 5TFD5 | 13.25 " | 4.5 " | ₩ 2,209,830 | |
A | 5TFD6 | 13.75 " | 5" | ₩ 2,303,175 | |
A | 5TFD0 | 13 / 4 " | 2" | ₩ 2,209,830 | |
A | 5TFD8 | 14.75 " | 6" | ₩ 2,303,175 | |
A | 5VDC2 | 15.25 " | 6.5 " | ₩ 2,387,332 | |
A | 5VDC5 | 16.75 " | 8" | ₩ 2,360,400 | |
A | 5VDD8 | 23.25 " | 14.5 " | ₩ 2,717,487 | |
A | 5VDE1 | 24.75 " | 16 " | ₩ 2,717,487 | |
A | 5VDE3 | 25.75 " | 17 " | ₩ 2,857,067 | |
A | 5VDF1 | 29.75 " | 21 " | ₩ 3,008,950 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음료 투수 및 서버
- 배터리 특수 도구
- 코드 어댑터
- 국자
- 공기 노면 파쇄기
- 벤더
- 스트레인 릴리프
- 윈치
- 교통안전
- 주요 재고 있음
- SQUARE D 벅 부스트 변압기, 16 / 32VAC 출력 전압
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 S501
- USEM 벡터 모터 브레이크
- DAYTON 농장 의무 AC 모터, 리지드 베이스 마운팅
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전기 서브 패널, 폴리 메탈
- B & P MANUFACTURING 휠 가드
- BULLDOG 풀 핀 키트
- REELCRAFT 다발
- SMC VALVES 핀
- WEG BLRB 시리즈 접점 블록