SQUARE D Micrologic 몰드 케이스 회로 차단기 : LX 시리즈, 3 극
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LX36125G | 125 | 600V | ₩ 8,224,720 | RFQ
|
B | LX36150G | 150 | 600 | - | RFQ
|
C | LX36250 | 250 | 600V | ₩ 7,312,274 | |
C | LX36250G | 250 | 600V | ₩ 9,820,514 | |
B | LX36300G | 300 | 600 | ₩ 9,820,514 | RFQ
|
D | LX36400 | 400 | 600V | - | RFQ
|
A | LX36400G | 400 | 600V | ₩ 10,672,181 | |
D | LX36600 | 600 | 600V | - | RFQ
|
A | LX36600G | 600 | 600V | - | RFQ
|
Micrologic 몰드 케이스 회로 차단기 : LX 시리즈, 3 극
Square D LX 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 고유한 MicroLogic 비호환성 트립과 I-Line 스타일 플러그인 실장 설계가 특징으로 콤팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다. 125A, 250A, 400A 및 600A의 암페어 등급으로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문 Weatherstripping
- 진공 수분 분리기
- 오버 헤드 도어 스톱 및 홀더
- 젖꼭지 캐디
- 극저온 호스
- 임팩소켓 및 비트
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 케미컬펌프
- 카톤 스테이플러 및 실러
- MILWAUKEE 텅스텐 카바이드 그릿
- REIKU 스프링 홀더
- VOLLRATH 스테인리스 스틸, 프라이팬, 붙지 않는
- WHITE-RODGERS 자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
- DIXON 압력 플러그
- VULCAN HART 빠른 연결 해제
- WELDBEND CORP. 동심 감속기
- DAYTON 룸 에어컨 모터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- HUB CITY 22 시리즈 평행 샤프트 드라이브