그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
원산지 | US |
미드스팬 파워 인젝터 PoE(Power-over-Ethernet) 장치에 직접 연결하거나 별도의 어댑터를 통해 PoE가 아닌 장치에 연결할 때 전원을 공급하고 데이터(텍스트, 오디오 및 비디오)를 전달합니다. Altronix NetWay1D 실내 단일 포트 미드스팬 인젝터는 PoE(Power-over-Ethernet) 기술을 사용하여 네트워크 케이블이 전력과 데이터를 동시에 전달할 수 있도록 합니다. PoE 준수 장치는 미드스팬 NetWay100D 인젝터에서 최대 1m 거리에 있을 수 있습니다. NetWay1D 파워 인젝터는 정격 전압이 320VAC(115A에서) 및 1.2VAC(230A에서)인 IEC 0.75 커넥터(장치 뒷면에 있음)를 통해 전원을 공급받습니다. 이 장치는 15쌍의 이더넷 케이블(CAT30e)을 모두 사용하여 60/4/5Mbps의 데이터 전송 속도로 PoE(10W), PoE+(100W) 및 Hi-PoE(1000W) 전원 출력을 제공합니다. 또한 최대 56m 길이의 동축 케이블을 통해 데이터와 전원을 안전하게 전송할 수 있도록 정격 출력 60VDC/500W의 보조 전원 커넥터가 장착되어 있습니다. 이 보조 클래스 2 정격 전력 제한 출력은 Altronix eBridge Plus 수신기에서 기존 동축 케이블을 통해 레거시 아날로그 장치를 새로운 IP 장치/카메라로 교체하는 비용 효율적인 방법을 제공하는 데 사용됩니다. NetWay1D 전원 인젝터는 각 장치에 추가 전원 소켓을 설치하는 대신 이미 장착된 이더넷/데이터 케이블을 통해 데이터 및 전원을 전송하므로 추가 배선을 줄입니다. 공간이 제한된 실내 장소에 설치할 수 있도록 가볍고 컴팩트한 본체를 가지고 있습니다. 이 인젝터에는 레거시 비 PoE 카메라/장치의 서지 보호, 자동 감지 및 보호 기능, 포트 상태, PoE 상태 및 IP 링크 상태를 위한 LED 표시기와 같은 다양한 안전 기능이 함께 제공됩니다.Raptor Supplies 같은 넷웨이1XP PoE 장치로의 전력 전송을 수동으로 차단하기 위한 종료 트리거가 있는 미드스팬 전력 인젝터.
Altronix NetWay1D는 PoE 카메라, 고정 IP 카메라, VoIP 전화, 무선 액세스 포인트 및 네트워크 오디오 장치에 연결하여 사무실, 상업용 건물 및 산업 공간에서 PoE, PoE+ 및 Hi-PoE를 제공할 수 있습니다.
A. Altronix Netway1D는 15, 30 및 60W의 전원 공급 장치 등급이 필요한 PoE 장치와 호환됩니다.
A. 115VAC(1.2A) 또는 230VAC(0.75A)에서 범용 전원 입력을 제공하려면 접지된 AC 라인 코드를 사용하는 것이 좋습니다.
Q. 미드스팬 파워인젝터란?
A. 미드스팬 전원 인젝터는 데이터 서버를 PoE 지원 장치(예: IP 카메라)와 연결하는 PoE 장치입니다. 이 인젝터는 각 장치를 별도의 전원 공급 장치에 연결하지 않고 PoE 장치에 전원을 공급하기 위해 이더넷 또는 데이터 케이블에 전원을 추가(또는 주입)합니다.
A. Netway1D PoE 인젝터는 최대 100m 거리에 있는 전원 장치에 전원과 데이터를 모두 전송할 수 있습니다.
A. PoE 인젝터 또는 미드스팬 전원 인젝터는 WiFi 지원 카메라에 비해 더 높은 안정성, 더 빠른 전송 속도 및 더 나은 보안으로 PoE 장치에 전원 및 데이터를 제공합니다. 이 PoE 인젝터는 또한 직접 전원 공급 장치와 관련된 배선을 줄입니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.