그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 3.36 |
선박 높이 (cm) | 11.73 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 56.18 |
원산지 | US |
Altronix NetWay8MV 미드스팬 전원 인젝터는 네트워크 카메라, IP 전화 및 무선 액세스 포인트를 네트워크 스위치에 연결하도록 설계되었습니다. 이 미드스팬 전원 인젝터는 기존 네트워크가 PoE 호환 카메라/에지 장치를 지원하고 기존 비 PoE 카메라 또는 에지 장치의 자동 감지 및 보호 기능을 제공하도록 돕습니다. PoE 종료 및 포트 모니터링 프로그래밍을 가능하게 하는 LAN 또는 노트북 연결 기능이 있습니다. Altronix NetWay8MV 미드스팬 전원 인젝터는 NetWay1512 또는 NetWay3012 어댑터를 활용하여 PoE 비호환 고정 및 PTZ IP 카메라를 지원할 수 있습니다. Altronix NetWay8MV 미드스팬 전원 인젝터는 수동 재설정 스위치가 있는 조명형 마스터 전원 차단 회로 차단기를 갖추고 있습니다. 이 미드스팬 전원 인젝터에는 단락 및 과부하 보호, PoE 수동 종료, 기존 비 PoE 카메라/장치의 자동 감지 및 보호, 포트용 LED 표시기, PoE 및 IP 링크 상태 등 다양한 안전 기능이 통합되어 있습니다. 이 장치는 각 장치에 추가 전원 소켓을 설치하는 대신 이미 설치된 이더넷/데이터 케이블을 통해 데이터를 전달하므로 추가 배선이 줄어듭니다. 실내 공간에서 벽이나 선반에 설치하여 사용할 수 있습니다.
Altronix NetWay8MV(Power over Ethernet) 미드스팬 인젝터는 PoE 카메라, 고정 IP 카메라, VoIP 전화, 무선 액세스 포인트, 보안 카메라 및 네트워크 오디오 장치와 같은 전원 장치에 연결하여 사무실, 상업용 건물 및 산업 공간에서 네트워크 링크 거리를 확장할 수 있습니다.
A. PoE 인젝터를 사용하면 사용자는 인젝터와 IP 카메라 사이의 이더넷 케이블을 통해 데이터와 전원을 동시에 전송합니다. 데이터는 스위치에서 인젝터로 전송되어 이더넷 케이블을 통해 IP 카메라로 공급됩니다.
A. 미드스팬 파워 인젝터는 WiFi 지원 카메라에 비해 뛰어난 신뢰성, 빠른 전송 속도 및 향상된 보안을 통해 전원 장치에 전원 및 데이터를 제공합니다. 또한 이 인젝터는 직접 전원을 공급받는 장치와 관련된 배선을 줄여줍니다.
A. PoE(Power over Ethernet)는 PD(Powered Device) 및 PSE(Power Sourcing Equipment)로 양방향으로 작동할 수 있는 스위치를 통과합니다. 즉, 전원을 공급하는 동시에 PoE로 스위치에 전원을 공급할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 | ||
NetWay1DWPH | ₩ 841,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.