그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 11.73 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 56.18 |
원산지 | US |
Altronix NetWay4BT 미드스팬 인젝터는 PoE 호환 연결 장치(카메라/에지 장치)에 전원 및 이더넷 연결을 제공하는 데 적합합니다. 비 PoE 에지 장치/카메라의 수명 연장과 자동 감지 및 보호를 보장하기 위해 단락 보호 기능이 내장되어 있습니다. 이 미드스팬 인젝터는 4U 랙 인클로저에 있는 1포트 네트워크 관리형 미드스팬입니다. 이 Altronix 미드스팬 인젝터는 쉬운 작동을 위한 플러그 앤 플레이 스타일 설치와 실시간 연결 상태 모니터링을 위한 LED 표시 포트 상태를 제공합니다. 장치 안전을 보장하기 위해 수동 재설정 및 마스터 전원 차단 회로 차단기가 내장되어 있습니다. 포트당 최대 90W(802.3bt 호환) 전력의 PoE/PoE+/Hi PoE를 제공합니다(총 최대 360W). 이 미드스팬 인젝터에는 네트워크를 통해 어디에서나 전력 및 진단을 모니터링, 제어 및 보고하기 위해 백업 및 임베디드 LINQ 기술이 필요한 애플리케이션을 위한 통합 배터리 충전기가 장착되어 있습니다. 45/4/5 BaseT 속도로 10쌍의 CAT100e 이상 구조 케이블을 통해 데이터를 전송하는 RJ1000 포트가 특징입니다.
Altronix NetWay4BT 미드스팬 인젝터는 네트워크 링크 거리를 확장하기 위해 사무실, 연구 시설 및 제조 공장에서 PoE 호환 연결 장치(카메라/에지 장치)에 전원 및 이더넷 연결을 제공하는 데 이상적입니다.
A. PoE 인젝터는 최대 100m 거리에 있는 전력 장치에 전력과 데이터를 모두 전송할 수 있습니다. 리피터 모듈을 사용하여 전송 범위를 100m까지 확장할 수 있습니다. 최대 600m 범위의 중계기를 여러 대 연결하여 전력과 데이터를 동시에 전송할 수 있습니다.
A. PoE 인젝터 또는 미드스팬 전원 인젝터는 WiFi 지원 카메라에 비해 더 높은 안정성, 더 빠른 전송 속도 및 더 나은 보안으로 PoE 장치에 전원 및 데이터를 제공합니다. 이 PoE 인젝터는 또한 직접 전원이 공급되는 장치와 관련된 배선을 줄입니다.
A. LINQ 기술은 네트워크를 통해 어디에서나 전력 및 진단을 모니터링, 제어 및 보고하도록 설계되었습니다. LINQ 기술의 몇 가지 장점은 다음과 같습니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 | ||
NetWay1DWPH | ₩ 841,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.