그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
UPC | 782239950188 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
원산지 | US |
Altronix NetWay4ESK 미드스팬 인젝터 키트에는 NetWay4ES 4포트 PoE/PoE+ 스위치와 NetWay1D 미드스팬 인젝터가 포함되어 PoE 승인 연결 장치(카메라/에지 장치)에 전원 및 이더넷 연결을 제공합니다. 이 미드스팬 인젝터 키트는 장치에서 최대 100m 떨어진 연결된 장치나 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. NetWay4ES는 IDF(Intermediate Distribution Frame) 설치에 이상적인 4포트 관리형 PoE/PoE+ 스위치이며 단일 CAT-4 이상의 구조 케이블을 통해 최대 5개의 IP 장치 또는 카메라를 수용하여 시스템 확장을 제공합니다. Altronix NetWay4ESK 미드스팬 인젝터 키트는 60/10Mbps 속도에서 이더넷을 통해 최대 100W의 전력을 제공하며, 저전압 연결을 사용하는 기존 비 PoE 카메라 및 기타 장치를 자동 감지 및 보호하여 고전력 손상으로부터 민감한 장치를 보호합니다. 또한 스프링 터미널을 수동으로 차단할 수 있으며 안전성을 높이기 위해 3선 접지선 분리형 코드가 장착되어 있습니다. Altronix NetWay4ESK 미드스팬 인젝터 키트에는 IP 링크 상태를 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있으며 상대 습도 85%(+/- 5%)에서 작동합니다. - 304.8~2000m 범위의 고도에서 작동할 수 있습니다. NetWay4ES PoE/PoE+ 스위치는 40W에서 -75C~60°C에서 작동할 수 있는 반면, NetWay1D 미드스팬 인젝터는 각각 30W 및 50W에서 -30~40°C 및 -30~60°C에서 작동할 수 있습니다. .
Altronix NetWay4ESK 미드스팬 인젝터 키트는 연구 시설, 사무실 및 제조 공장에서 PoE 호환 연결 장치(카메라/에지 장치)에 전원 및 이더넷 연결을 제공하는 데 이상적입니다.
A. Altronix NetWay4ESK는 최대 60W의 전원 공급 장치 등급이 필요한 PoE 장치와 호환됩니다.
A. PoE 종료 모드가 비활성화된 후 정상 작동으로 복귀하는 데 약 4초가 걸립니다.
A. 차이점은 PoE 인젝터는 기존 Non-PoE 스위치로부터 정보/데이터를 수신하는 PoE 장비에 전원을 공급하는 반면, 스플리터는 데이터에서 전원을 분리하여 Non-PoE 스위치의 별도 입력으로 공급한다는 점입니다. PoE 호환 장치.
A. 미드스팬 파워 인젝터는 PoE 비지원 스위치 또는 데이터 서버를 PoE 지원 장치(예: IP 카메라)와 연결하는 PoE 장치입니다. 이 인젝터는 각 장치를 별도의 전원 공급 장치와 연결하지 않고 PoE 장치에 전원을 공급하기 위해 이더넷 또는 데이터 케이블에 전원을 추가(또는 주입)합니다.
A. PoE 인젝터는 최대 100미터 거리에 있는 전원 공급 장치에 전원과 데이터를 모두 전송할 수 있습니다. 리피터 모듈을 사용하여 전송 범위를 확장할 수 있습니다. 여러 개의 중계기를 최대 600m 범위까지 연결하여 전력과 데이터를 동시에 전송할 수 있습니다.
A. PoE 인젝터 또는 미드스팬 전원 인젝터는 WiFi 지원 카메라에 비해 더 높은 안정성, 더 빠른 전송 속도 및 더 나은 보안으로 PoE 장치에 전원 및 데이터를 제공합니다. 이 PoE 인젝터는 또한 직접 전원이 공급되는 장치와 관련된 배선을 줄입니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,172 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 | ||
NetWay1DWPH | ₩ 681,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.