그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 11.73 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 56.18 |
원산지 | US |
Altronix NetWay8V 미드스팬 PoE 인젝터는 사무실, 연구 시설 및 제조 공장에 연결된 PoE 호환 장치(카메라/에지 장치)에 전원 및 이더넷을 제공하도록 설계되었습니다. 이 미드스팬 인젝터는 장치로부터 최대 100미터 거리에서 연결된 카메라/장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 리피터 모듈을 이 미드스팬 인젝터에 연결하면 대규모 산업 및 연구 시설에서 전력 및 데이터 전송 거리를 추가로 100m까지 확장할 수 있습니다. 이 미드스팬 인젝터는 데이터 및 전력 전송을 6미터까지 확장하기 위해 최대 600개의 리피터 모듈을 지원할 수 있습니다. Altronix NetWay8V 미드스팬 인젝터에는 이더넷을 통해 10/100Mbps 속도로 여러 장치(카메라/에지 장치)를 연결하기 위한 XNUMX개의 전용 포트가 있습니다. PoE가 아닌 에지 장치/카메라의 자동 감지 및 보호를 가능하게 하는 단락 보호 기능이 내장되어 있습니다. Altronix 미드스팬 PoE 인젝터의 플러그 앤 플레이 설치로 빠른 설정이 보장됩니다. 실시간 연결 상태를 모니터링하기 위해 LED를 나타내는 포트 상태가 있습니다. 장치 안전을 보장하기 위해 수동 재설정 및 마스터 전원 차단 회로 차단기가 내장되어 있습니다. Altronix 미드스팬 인젝터는 개방형 랙에 빠르고 안전하게 설치할 수 있는 랙 마운트 설계를 특징으로 합니다. 이 미드스팬 인젝터는 다음을 사용하여 PTZ IP 및 비PoE 호환 고정 카메라를 지원할 수 있습니다. NetWay3012 외부 어댑터.
Altronix NetWay8V 미드스팬 인젝터는 사무실, 연구 시설 및 제조 공장에 연결된 PoE 호환 장치(카메라/에지 장치)에 전원 및 이더넷 연결을 제공하도록 설계되었습니다.
A. PoE 인젝터를 사용하면 인젝터와 IP 카메라 사이의 이더넷 케이블을 통해 데이터와 전원을 동시에 전송할 수 있습니다. 데이터는 스위치에서 인젝터로 전송되어 이더넷 케이블을 통해 IP 카메라로 공급됩니다.
A. 차이점은 PoE 인젝터가 기존 Non-PoE 스위치로부터 정보/데이터를 받는 PoE 장비에 전원을 공급한다는 점입니다. 스플리터는 데이터에서 전원을 분리하여 PoE 비호환 장치의 별도 입력에 공급합니다.
A. PoE(Power over Ethernet)는 PD(Powered Device) 또는 PSE(Power Sourcing Equipment)로 양방향으로 작동할 수 있는 스위치를 통과합니다. 즉, 전원을 공급하는 동시에 PoE로 스위치에 전원을 공급할 수 있습니다.
A. 사용되는 케이블의 종류에 따라 다릅니다. CAT5E와 같은 케이블은 모든 전압에서 PoE를 지원합니다. CAT5는 더 낮은 전압을 지원합니다.
A. PoE(Power over Ethernet)를 사용하면 CAT5 패치 리드가 전력에 대한 액세스는 물론 IP 카메라, 라우터 및 스위치에 대한 데이터 연결을 제공할 수 있습니다.
A. PoE는 44~57VDC 사이의 케이블에 주입됩니다.
A. PoE(Power over Ethernet) 기술은 유선 이더넷 LAN(Local Area Network)을 구현하는 데 사용됩니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
NetWay1DWPH | ₩ 841,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.