그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미드 스팬 파워 인젝터 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
Altronix NetWay1XP 단일 포트 전원 인젝터는 미드스팬 파워 인젝터 PoE 장치에 직접 연결하거나 별도의 어댑터를 통해 비 PoE 장치에 연결할 때 전원을 공급하고 데이터(텍스트, 오디오 및 비디오)를 전달하기 위해 PoE(Power-over-Ethernet) 기술을 사용합니다. 이러한 장치는 미드스팬 NetWay100XP 인젝터에서 최대 1m 거리에 있을 수 있습니다. 이 인젝터는 24A 전류에서 전압 정격이 24VAC 또는 1.5VDC인 플러그인 변압기를 사용하여 전원이 공급됩니다. NetWay1XP 파워 인젝터의 RJ45 포트는 15/30W의 전력을 제공하고 이더넷(CAT5) 케이블을 통해 데이터를 전송합니다. 이 장치는 각 장치에 추가 전원 소켓을 설치하는 대신 이미 자리 잡은 이더넷/데이터 케이블을 통해 데이터를 전달하므로 추가 배선이 줄어듭니다. 제한된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 가볍고 컴팩트한 디자인의 절연 하우징이 있습니다. 이 인젝터에는 단락 보호, PoE 수동 종료(UL60950-1 애플리케이션만 해당), 레거시 비 PoE 카메라/장치의 자동 감지 및 보호 기능, 포트 상태 및 IP 링크 상태를 위한 LED 표시기와 같은 다양한 안전 기능이 함께 제공됩니다.
Altronix NetWay1XP는 사무실과 상업 및 산업 공간에서 PoE 카메라, 고정 IP 카메라, VoIP 전화, 무선 액세스 포인트 및 네트워크 오디오 장치와 같은 PoE 및 비 PoE 장치(액세서리 사용)에 연결할 수 있습니다.
A. Altronix Netway1XP는 최대 30W의 전원 정격을 요구하는 PoE 장치와 호환됩니다.
A. PoE 종료 모드가 비활성화된 후 정상 작동으로 복귀하는 데 약 4초가 걸립니다.
A. 2A 전류에서 2450VAC/24VDC 입력 전원을 공급하려면 TP24 플러그인 변압기와 같은 클래스 1.5 정격 변압기/전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
Q. 미드스팬 파워인젝터란?
A. 미드스팬 파워 인젝터는 PoE 비지원 스위치 또는 데이터 서버를 PoE 지원 장치(예: IP 카메라)와 연결하는 PoE 장치입니다. 이 인젝터는 각 장치를 별도의 전원 공급 장치와 연결하지 않고 PoE 장치에 전원을 공급하기 위해 이더넷 또는 데이터 케이블에 전원을 추가(또는 주입)합니다.
A. PoE 인젝터는 최대 100m 거리에서 전원과 데이터를 전원이 공급되는 장치로 전송할 수 있습니다. 중계기 모듈을 사용하여 전송 범위를 100m 더 확장할 수 있습니다. 최대 600m 범위에서 여러 개의 중계기를 연결하여 전력과 데이터를 동시에 전송할 수 있습니다.
A. PoE 인젝터 또는 미드스팬 전원 인젝터는 WiFi 지원 카메라에 비해 더 높은 안정성, 더 빠른 전송 속도 및 더 나은 보안으로 PoE 장치에 전원 및 데이터를 제공합니다. 이 PoE 인젝터는 또한 직접 전원 공급 장치와 관련된 배선을 줄입니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
넷웨이1 | ₩ 134,470 | ||
넷웨이4BT | ₩ 2,124,767 | ||
NetWay8MV | ₩ 1,575,636 | ||
넷웨이16V | ₩ 2,085,414 | ||
NetWay16MV | ₩ 1,876,000 | ||
NetWay4ESK | ₩ 1,440,727 | ||
넷웨이8V | ₩ 1,478,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.