TEMPCO 온도 컨트롤러 배치 오븐, 해동 장비, 열성형기, 압출 기계, 포장 기계 및 식품 서비스 장비에 일반적으로 사용되는 디지털 및 아날로그 온도 컨트롤러를 포함합니다.
배치 오븐, 해동 장비, 열성형기, 압출 기계, 포장 기계 및 식품 서비스 장비에 일반적으로 사용되는 디지털 및 아날로그 온도 컨트롤러를 포함합니다.
아날로그 온도 컨트롤러
디지털 온도 제어 콘솔
디지털 온도 컨트롤러
Tempco 디지털 온도 컨트롤러는 일반적으로 압출 기계, 포장 기계, 열 성형기, 사출 성형 기계 및 배치 오븐에서 공정 온도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 TEC 시리즈 온도 컨트롤러는 ASIC 기술을 사용하여 UL, CSA 및 RoHS 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 잠금 보호 기능, 범용 프로그래밍 가능 또는 TC / RTD 프로그래밍 가능 센서 및 18 비트 아날로그-디지털 변환기가있는 매우 정확한 범용 입력이 특징입니다. 이 Tempco 온도 컨트롤러는 90 ~ 264VAC 범위의 입력 전압 등급으로 제공됩니다.
Tempco 디지털 온도 컨트롤러는 일반적으로 압출 기계, 포장 기계, 열 성형기, 사출 성형 기계 및 배치 오븐에서 공정 온도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 TEC 시리즈 온도 컨트롤러는 ASIC 기술을 사용하여 UL, CSA 및 RoHS 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 잠금 보호 기능, 범용 프로그래밍 가능 또는 TC / RTD 프로그래밍 가능 센서 및 18 비트 아날로그-디지털 변환기가있는 매우 정확한 범용 입력이 특징입니다. 이 Tempco 온도 컨트롤러는 90 ~ 264VAC 범위의 입력 전압 등급으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 스위치 기능 | 제어 모드 | 깊이 | 폭 | 입력 전압 | 길이 | 산출 | 전력 소비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEC56019 | ₩399,542 | |||||||||
B | TEC34016 | ₩360,534 | |||||||||
B | TEC34015 | ₩386,155 | |||||||||
C | TEC18001 | ₩421,347 | |||||||||
D | TEC33020 | ₩552,702 | |||||||||
A | TEC58005 | ₩629,860 | |||||||||
A | TEC58001 | ₩584,360 | |||||||||
C | TEC18006 | ₩448,175 | |||||||||
C | TEC18004 | ₩437,342 | |||||||||
E | TEC55018 | ₩638,942 | |||||||||
D | TEC33019 | ₩494,970 | |||||||||
D | TEC33011 | ₩498,959 | |||||||||
E | TEC55015 | ₩568,190 | |||||||||
A | TEC56013 | ₩351,452 | |||||||||
B | TEC34026 | ₩450,205 | |||||||||
D | TEC33008 | ₩517,912 | |||||||||
B | TEC34018 | ₩428,172 | |||||||||
A | TEC58007 | ₩585,147 | |||||||||
E | TEC55016 | ₩568,190 | |||||||||
E | TEC55017 | ₩562,222 | |||||||||
A | TEC58003 | ₩613,007 | |||||||||
C | TEC18002 | ₩409,797 | |||||||||
F | TEC13009 | ₩356,982 | |||||||||
G | TEC14092 | ₩373,659 | |||||||||
H | TEC16001 | ₩353,115 |
아날로그 온도 제어 상자
더 알아보기
- 절단공구
- 체인 및 체인 액세서리
- 마감 용품
- 측정 장비
- 합금강
- 아이스 디스펜서
- 푸시 풀러
- 자동차 카메라 시스템
- IEC 전자 접촉기
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- GEORG FISCHER 수 어댑터, MNPT x 소켓, 일정 80, CPVC
- TEMPCO 전기 방사 석영 적외선 히터
- MUELLER INDUSTRIES 어댑터, FTG x MNPT, Wrot Copper
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 액체 레벨 프로브
- PASS AND SEYMOUR 방수 Turnlock 잠금 커넥터
- ACORN ENGINEERING 소변기
- TE-CO 플런저
- WALTER TOOLS 코너 반경 엔드 밀
- RIDGID 배수구 청소 교체 부품
- WALTER TOOLS 인덱서블 사각 숄더 엔드밀