플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TEMPCO TEC57203 온도 컨트롤러 아날로그 K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6

TEMPCO TEC57203 온도 컨트롤러 아날로그 K 120/240v

재고 있음 있음
항목: AC9EAE 모델: TEC57203교차 참조: 3FXJ6

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 214,270 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 조절기
제어 모드비례항
통제 기간20 초
깊이2.56 "
DIN 타입1/4
히스테리시스스팬의 1 %
입력 전압120 / 240 VAC
길이3.37 "
산출(1) 릴레이 -5A
전력 소비5VA
비례 대스팬의 2.2 %
센서 유형K
정확도 설정스팬의 플러스 / 마이너스 2 %
스위치 기능SPDT
온도. 범위화씨 50도 ~ 850도
타입아날로그
3.37 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.38
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)31.24
선박 폭 (cm)25.4
HS 코드9032896040
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 특징 : 다이얼 설정 점, 편차 측정기 디스플레이

제품 변형

프로덕트모델스위치 기능제어 모드깊이온도. 범위입력 전압길이산출가격
TEMPCO TKZ10201 온도 컨트롤러 아날로그 J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST 아니오ON / OFF1.45 "32도 ~ 500도 F / 0도 ~ 260도3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 릴레이 -30A₩ 362,617
TEMPCO TKZ10202 온도 컨트롤러 아날로그 J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST 아니오ON / OFF1.45 "32도 ~ 1000도 F / 0도 ~ 538도3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 릴레이 -30A₩ 395,377
TEMPCO TKZ10203 온도 컨트롤러 아날로그 K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST 아니오ON / OFF1.45 "32도 ~ 500도 F / 0도 ~ 260도3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 릴레이 -30A₩ 334,705
TEMPCO TKZ10204 온도 컨트롤러 아날로그 K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST 아니오ON / OFF1.45 "32도 ~ 1000도 F / 0도 ~ 538도3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) 릴레이 -30A₩ 340,935
TEMPCO TEC17112 온도 컨트롤러 아날로그 J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPST비례항3.75 "화씨 50도 ~ 850도1.87 "100에서 130 VAC로1.87 "(1) 릴레이 -5A₩ 175,455
TEMPCO TEC17126 온도 컨트롤러 아날로그 K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPST비례항3.75 "화씨 50도 ~ 850도1.87 "100에서 130 VAC로1.87 "(1) 릴레이 -5A₩ 182,997
TEMPCO TEC57201 온도 컨트롤러 아날로그 J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDT비례항2.56 "화씨 50도 ~ 850도3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) 릴레이 -5A₩ 213,500

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TEMPCO TEC57203 온도 컨트롤러 아날로그 K 120/240v
₩ 214,270 /단위