항목 | 온도 조절기 |
제어 모드 | 비례항 |
통제 기간 | 20 초 |
깊이 | 2.56 " |
DIN 타입 | 1/4 |
히스테리시스 | 스팬의 1 % |
입력 전압 | 90에서 264 VAC로 |
길이 | 3.37 " |
산출 | (1) 릴레이 -5A |
전력 소비 | 5VA |
비례 대 | 스팬의 2.2 % |
센서 유형 | K |
정확도 설정 | 스팬의 플러스 / 마이너스 2 % |
스위치 기능 | SPDT |
온도. 범위 | 화씨 50도 ~ 850도 |
타입 | 아날로그 |
폭 | 3.37 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9032896040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 스위치 기능 | 제어 모드 | 깊이 | 온도. 범위 | 폭 | 입력 전압 | 길이 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKZ10201 | SPST 아니오 | ON / OFF | 1.45 " | 32도 ~ 500도 F / 0도 ~ 260도 | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) 릴레이 -30A | ₩ 362,617 | ||
TKZ10202 | SPST 아니오 | ON / OFF | 1.45 " | 32도 ~ 1000도 F / 0도 ~ 538도 | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) 릴레이 -30A | ₩ 395,377 | ||
TKZ10203 | SPST 아니오 | ON / OFF | 1.45 " | 32도 ~ 500도 F / 0도 ~ 260도 | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) 릴레이 -30A | ₩ 334,705 | ||
TKZ10204 | SPST 아니오 | ON / OFF | 1.45 " | 32도 ~ 1000도 F / 0도 ~ 538도 | 3.06 " | 120 / 240 VAC | 4.38 " | (1) 릴레이 -30A | ₩ 340,935 | ||
TEC17112 | SPST | 비례항 | 3.75 " | 화씨 50도 ~ 850도 | 1.87 " | 100에서 130 VAC로 | 1.87 " | (1) 릴레이 -5A | ₩ 175,455 | ||
TEC17126 | SPST | 비례항 | 3.75 " | 화씨 50도 ~ 850도 | 1.87 " | 100에서 130 VAC로 | 1.87 " | (1) 릴레이 -5A | ₩ 182,997 | ||
TEC57201 | SPDT | 비례항 | 2.56 " | 화씨 50도 ~ 850도 | 3.37 " | 120 / 240 VAC | 3.37 " | (1) 릴레이 -5A | ₩ 213,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.