항목 | 온도 제어 패널 |
A | 24 |
제어 모드 | PID |
깊이 | 9" |
DIN 타입 | 1/16 |
입력 전압 | 240 VAC |
길이 | 11 " |
산출 | 릴레이 -2A |
전력 소비 | 10VA |
센서 유형 | 보편적 인 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 2400도 |
타입 | 디지털 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 6.98 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | US |
모델 | A | 입력 전압 | 길이 | 산출 | 센서 유형 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM10001 | 16 | 120 VAC | 9" | 계전기 | J | 화씨 0도 ~ 1200도 | 9" | ₩ 1,739,290 | |
PCM10002 | 15 | 240 VAC | 9" | 릴레이 -2A | J | 화씨 0도 ~ 1200도 | 9" | ₩ 1,881,810 | |
PCM10003 | 16 | 120 VAC | 9" | 계전기 | K | 화씨 0도 ~ 2400도 | 9" | ₩ 1,926,015 | |
PCM10004 | 15 | 240 VAC | 9" | 릴레이 -2A | K | 화씨 0도 ~ 2400도 | 9" | ₩ 1,898,365 | |
PCM10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | 접촉기 | 보편적 인 | 화씨 0도 ~ 2400도 | 11 " | ₩ 2,664,305 | |
PCM10007 | 45 | 240 VAC | 11 " | 릴레이 -2A | 보편적 인 | 화씨 0도 ~ 2400도 | 11 " | ₩ 2,593,885 | |
PCM10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | 접촉기 | 보편적 인 | 화씨 0도 ~ 2400도 | 11 " | ₩ 2,732,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.