그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 박스 |
A | 15 |
제어 모드 | ON / OFF |
깊이 | 6" |
히스테리시스 | 전형 4도 |
입력 전압 | 240 VAC |
길이 | 14 " |
센서 유형 | 구근 |
온도. 범위 | 화씨 150도 ~ 550도 |
타입 | 아날로그 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | US |
모델 | 입력 전압 | 센서 유형 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PCT10001 | 120 VAC | 구근 | 화씨 60도 ~ 250도 | ₩ 546,000 | |
PCT10002 | 120 VAC | 구근 | 화씨 150도 ~ 550도 | ₩ 514,447 | |
PCT10003 | 240 VAC | 구근 | 화씨 60도 ~ 250도 | ₩ 766,097 | |
PCT20001 | 120 VAC | J | 화씨 32도 ~ 1000도 | ₩ 1,005,795 | |
PCT20002 | 120 VAC | K | 화씨 32도 ~ 1000도 | ₩ 1,005,795 | |
PCT20003 | 240 VAC | J | 화씨 32도 ~ 1000도 | ₩ 1,019,882 | |
PCT20004 | 240 VAC | K | 화씨 32도 ~ 1000도 | ₩ 982,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.