그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 박스 |
A | 15 |
제어 모드 | PID |
깊이 | 8" |
DIN 타입 | 1/32 |
입력 전압 | 120 VAC |
길이 | 11 " |
산출 | 릴레이 -2A |
전력 소비 | 10VA |
센서 유형 | K |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 2400도 |
타입 | 디지털 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.